スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2003-06年式 RK JAPAN製
CK43A バーハン仕様(AN400K4のバーハン)ショートスクリーン FI ■AN400SK
スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2003-06年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2004 | CK43A 101385 ~ | スポーツ仕様(AN400K4のバーハン仕様) 2003/8月 水冷4stSOHC4バルブ単気筒。 パイプハンドル、ショートスクリーン、アルミ製リアスポイラー採用、メッキ角型ミラー。ハイマウントストップランプ装備。 ショートスクリーン、灯火器類レンズ、マフラーカバーにスモーククリアメッキ採用。 ブラック塗装のFフォークと前後ホイール、ホワイトメーターパネル、タイプSエンブレム採用、など。 カラー設定 ・パールグラスホワイト ・パールネブラーブラック |
| 2004 ~ 2005 | CK43A 102956 ~ | 2004/7月 マイナーチェンジ トランスポンダー式イモビライザ採用。パイピングシートに変更。 カラー変更 ・パールスズキディープブルー(新色) ・パールグラスホワイト ・パールネブラーブラック |
| 2005 ~ 2006 | CK43A 105087 ~ | 2005/6月 カラー変更 ・キャンディグランブルー(新色) ・パールグラスホワイト ・パールネブラーブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | メーカー | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 871MA-X | 1セット | スズキ | スカイウェイブ250'98~'06、スカイウェイブ400'98~'06 | スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要) |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 871 | 1セット | KM353 | スカイウェイブ250'98~'06、スカイウェイブ400'98~'06 | スカイウェイブ 1998-1999年式:フロントに使用(1キャリパーで2SET必要) | スズキ |
【特長】Fine Alloy 55。抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。。メンテナンス。・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
| 品番 | 内容量 | 他社参考品番(VESRAH) | 適合車種 | 主な適合車種 | 適合メーカー |
|---|---|---|---|---|---|
| FA5 885 | 1セット | KM356 | スカイウェイブ250/400タイプS'04~'06、スカイウェイブ250タイプⅡ'01・'02 | エプシロン250 2002-2003年式:リアに使用 | スズキ |
戻る ページ 1 次へ