スズキ RG125ガンマ [125cc] 1985-86年式 RK JAPAN製

NF11F ハーフカウル ■機種記号形式:RG125EW

スズキ RG125ガンマ [125cc] 1985-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NF11F 原動機型式 F107 2st単気筒 水冷
フレームNo NF11F - 100001 ~ 排気量 123
タイヤ
80/100 - 16 45P TL 90/90 - 18 51P TL
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 1,950
スプロケット
15 42 二次減速比 2.800
プラグ
B9ES 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ 428 リンク数 128 備考
全高 1,155
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1985 ~ 1986 NF11F 100001 ~ ハーフカウル

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ノンシールチェーン428(STD 鉄色) RK JAPAN

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
0営業日後以内
RK JAPAN ノンシールチェーン428(STD 鉄色) 1本
レビュー: 4.50(12)

【特長】Standardシリーズ。ノンシールチェーンこそ、信頼の品質を。OEM供給。MADE IN JAPAN。RKの国内アフター向けチェーンはノンシールチェーンも全て日本製です。。Standardシリーズ。大手車両メーカーへのOEM供給実績に裏付けされた、確かな品質。

駆動系パーツ > ドライブチェーン・ドライブベルト
品番 内容量 サイズ リンク数 主な適合車種
428SH-130L 1本 428 鉄色 130L KDX125SR 1990-2000年式:90年(A1)に適合(91年-A2-は132L)

戻る ページ 1 次へ