スズキ 250SB [250cc] 2002-05年式 Kawasaki製

LX250L ■機種記号形式:250SBK2/3/4/5

スズキ 250SB [250cc] 2002-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-LX250L 原動機型式 LX250DE 4st単気筒 水冷
フレームNo LX250L - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 - 17 54H WT 130/70 - 17 62H WT
バッテリー FTX7L-BS(縦置) 全長 2,065
スプロケット
14 39 二次減速比 2.790
プラグ
CR8E 本数 1
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 104 備考
全高 1,175
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 134
メインジェット
形状 ケイヒン丸型大(E) 番数 ♯118
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2003 LX250L 100001 ~ カワサキD-TRACKERのSUZUKIバージョン(OEM供給車)デュアルパーパス
エンジン、車体、足回りなどはDトラッカー(LX250E)と同じ、外装のみ変更でDR-Z400系のカラーリングやグラフィック採用。
17インチタイヤ
2003 ~ 2004 LX250L A00001 ~ カラー設定
・チャンピオンイエローNO.2(YU1)
2004 ~ 2005 LX250L A01001 ~ マイナーチェンジ
D-TRACKERマイナーチェンジを継承。リムワイド化(3.5→4.0へ変更)
メーターバイザー、リヤフェンダー等デザイン変更。
フレーム、エンジンカバー、リアサススプリングカラー変更、など。
2005 ~ 2005 LX250L A02001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 Kawasaki

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
0営業日後以内
Kawasaki エレメント(オイルフィルタ) 52010-1053 1個
レビュー: 4.60(10)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 代表車種 主な適合純正品番 主な適合車種 他社参考品番(DAYTONA)
52010-1053 1個 BX250AGF 52010-1053 CB400SS 2001-2003年式:02年-適合 67934

2. エレメント(エアフィルタ) 11013-1260 Kawasaki

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
5営業日後以内
Kawasaki エレメント(エアフィルタ) 11013-1260 1個
レビュー: 5.00(1)

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 代表車種 他社参考品番(NTB)
11013-1260 1個 KLX250M7F KA-1008

戻る ページ 1 次へ