スズキ DL1000 V-STROM [1000cc] 2002-08年式 KIJIMA(キジマ)製

海外モデル FI ■機種記号形式:DL1000K2/3/4/5/6/7/8

スズキ DL1000 V-STROM [1000cc] 2002-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VT53A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 996
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,290
スプロケット
17 41 二次減速比 2.412
プラグ
CR8EK 本数 2
全幅 865
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,340
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 207
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 6速ミッション採用。
EURO2排出ガス規制値クリア。
2003 ~ 2003
2004 ~ 2004
2005 ~ 2005 カラー設定
・パールスズキディープブルー
・メタリックソニックシルバー
・パールネブラーブラック
2006 ~ 2006
2007 ~ 2007 マイナーチェンジ
クリアターンシグナルレンズ、スイングアームピボットカバー変更。
カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックフィントグレー×メタリックファントムグレー
・パールヴィガーブルー×メタリックファントムグレー
2008 ~ 2008 カラー設定
・パールネブラーブラック
・パールネブラーブラック×メタリックオールトグレー

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-832 1個 スズキ GSR400 (06-10) カートリッジ式 65

2. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-532 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) カートリッジ式 65

3. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-327SL 1個 178 シルバー スズキ GSX-R1000 K7-K8('07-'08)、GSF1250S バンデット K7/8 AZK9/SOL('07-'10)、GSX1300Rハヤブサ RX/RY/RK1-7('99-'07)、GSX1400 K1-K8('01-'08)

4. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23214 1個 スズキ系 シルバー 2 1.5

5. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25215 1個 2 1.5 M20 スズキ系

6. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

7. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェブ

戻る ページ 1 次へ