スズキ DL650 V-STROM [650cc] 2004-10年式 KIJIMA(キジマ)製

海外モデル STD・STD ABS

スズキ DL650 V-STROM [650cc] 2004-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VP54A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,290
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考 (-06)116L/(07-08)118L/(09-)120L
全高 1,390
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 STD
2005 ~ 2006 STD
2005/1月
カラー設定
・キャンディグランドブルー
・メタリックソニックシルバー
・パールクリスタルレッド
・パールネブラーブラック
2007 ~ 2007 STD(幅840×高1390×194kg)・STD ABS(幅835×高1405×197kg)
2007/1月
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・キャンディソノマレッド
・メタリックマットブラックNo.2
・メタリックオールトグレー
2008 ~ 2008 STD ABS
2008/1月
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・マーブルデイトナイエロー
・メタリックマットブラックNo.2
・メタリックオールトグレー
2009 ~ 2009 STD ABS
2009/1月
カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックオールトグレー
・キャンディマックスオレンジ
・パールミラージュホワイト
2010 ~ 2010 STD ABS
2010/1月
カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックオールトグレー
・キャンディマックスオレンジ
・パールミラージュホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. マグネットインオイルフィルター カートリッジ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,798 税込1,978
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) マグネットインオイルフィルター カートリッジ 1個
レビュー: 4.07(29)

【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-832 1個 スズキ GSR400 (06-10) カートリッジ式 65

2. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-035L 1個 187 ブラック スズキ GS125E ER('94)、GSX250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)、RGV250γ L/M/N/P/R('90-'96)、RG250γ(1-4)、アクロス F/FM/FP/FW('90-'98)、グース250 N('92-'93)、バンディット250 1/N/P/NP/R/NR/S('90-'96)、バンディット250リミテッド ZN//ZP('91/'93)、ボルティー S/SX('95)、グース350 N('92-'99)、400刀SSN('92)

3. オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,398 税込1,538
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 カートリッジ(マグネット無) 1個
レビュー: 4.00(12)

【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 タイプ 高さ(mm)
105-532 1個 スズキ GSX400S カタナ(GK77A) カートリッジ式 65

4. ウインカーランプSETTRL2LED KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 18,980 税込20,878
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプSETTRL2LED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】このセットがあれば、他に何も買い足すことなくウインカーがスリムなLEDになります。ウインカー本体、ウインカーベース、ICリレー、配線のセット。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合
219-5172 1個 V-STROM650-16Y

5. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 2,198 税込2,418
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-329R 1個 187 ブラック カワサキ Ninja ZX-6RR KH1('03)、Ninja ZX-6R BH1-BF2('03-'04)、ZX-10R C1/C2('04-'06)

6. レバー ブレーキ アジャスタ カワサキ13236- シルバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) レバー ブレーキ アジャスタ カワサキ13236- シルバー 1個
レビュー: 4.00(3)

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量
202-329SR 1個

7. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
3営業日後以内
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-035SL 1個 187 シルバー スズキ GS125E ER('94)、GSX250Sカタナ SSM/SSRM('91-'96)、RGV250γ L/M/N/P/R('90-'96)、RG250γ(1-4)、アクロス F/FM/FP/FW('90-'98)、グース250 N('92-'93)、バンディット250 1/N/P/NP/R/NR/S('90-'96)、バンディット250リミテッド ZN//ZP('91/'93)、ボルティー S/SX('95)、グース350 N('92-'99)、400刀SSN('92)

8. オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ) 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミ削出し製アルマイト仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 メーカー タイプ ねじピッチ(mm)
208-23214 1個 スズキ系 シルバー 2 1.5

9. オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) オイルフィラーキャップ(FIVEフィンタイプ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。アルミダイキャストにクロムメッキ仕上げ。

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量 タイプ ねじピッチ(mm) ねじ径 メーカー
208-25215 1個 2 1.5 M20 スズキ系

10. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

11. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェブ

戻る ページ 1 次へ