スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2022-26年式 KIJIMA(キジマ)製

DU11N 国内モデル

スズキ バーグマン400 ABS [400cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-DU11N 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo DU11N - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 - 15 56S 150/70 - 13 64S
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,235
スプロケット
二次減速比 2.214
プラグ
CR7EIA-9/IU22D 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,350
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 218
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 T20
口金形状 BAU15S(角度ピン) ウェッジ(大特殊)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2022 ~ 2022 DU11N 100001 ~ 2021/7月 マイナーチェンジ
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
トラクションコントロール新装備。スズキデュアルスパークテクノロジー採用。
カラー設定
・マットソードシルバーメタリック
・ソリッドアイアングレー
・マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 DU11N ~ 2025/7月
カラー変更
・リフレクティブブルーメタリック
・パールマットシャドーグリーン
・マットブラックメタリックNo.2
2023 ~ 2024 DU11N 100278 ~ AN400AM3 DU11N-100278-
AN400AM4 DU11N-100546-
2025 ~ 2025 DU11N 100905 ~ 2024/9月
価格変更。
カラー変更
・ソリッドアイアングレー
・マットソードシルバーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン S 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。※他にマグネット無しタイプ有(105-521)。。【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)。【適合】。カワサキ。150 : エプシロン150 A1(02)。。スズキ。50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)。。125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)。。150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)。。200. : バーグマン200。。250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)。。400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
105-821 1個

2. オイルフィルター Oリング S 09280-13004 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-13004 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 仕様
105-7171 1個 スズキ スズキ:09280-13004 スカイウェイブ250/400 センターボルト用

3. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-521 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-45240 41

戻る ページ 1 次へ