スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2023-26年式 KIJIMA(キジマ)製

ED131 国内モデル(インド生産)FI ABS ■GSX150RLM3

スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BK-ED131 原動機型式 BGA4 4st単気筒 空冷
フレームNo ED131 - 100001 ~ 排気量 154
タイヤ
100/80 - 17 52H TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
二次減速比 3.000
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 ED131 ~ 2025/3月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・オールトグレーメタリック×ラッシュグリーンメタリック
・グラススパークルブラック
2026 ~ 2026 ED131 ~ 2026/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック×オールトグレーメタリック(AJM)
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック(KEL)
・オールトグレーメタリック×パールミラレッド(DB3)
2023 ~ 2024 ED131 100001 ~ 2023/1月
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
型式変更(2BK-ED13N → 8BK-ED131)。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
エンジン変更 BGA4
Fタイヤスピードシンボル変更S → H
エンジンOil量増。
グラフィック変更。
カラー変更
・ソニックシルバーメタリック/パールブレイズオレンジ
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング S 09280-54001 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-54001 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 形状 幅(mm) 内径(Φmm) 純正品番
105-7172 1個 Oリング 2.4 52.6 スズキ:09280-54001

2. オイルフィルター エレメント マグネットイン S KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 859 税込945
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター エレメント マグネットイン S 1個
レビュー: 4.00(2)

【特長】エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。※他にマグネット無しタイプ有(105-521)。。【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)。【適合】。カワサキ。150 : エプシロン150 A1(02)。。スズキ。50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)。。125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)。。150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)。。200. : バーグマン200。。250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)。。400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量
105-821 1個

3. オイルフィルター Oリング S 09280-13004 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-13004 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 仕様
105-7171 1個 スズキ スズキ:09280-13004 スカイウェイブ250/400 センターボルト用

4. オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 599 税込659
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター従来型 エレメント(マグネット無) 1個
レビュー: 4.31(64)

【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 高さ(mm)
105-521 1個 スズキ AN125 ヴェクスター(CF42A) 16510-45240 41

5. ウインカーマウントベースセット 2コセット 217-2036 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
5営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースセット 2コセット 217-2036 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2036。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S125ABS 18。スズキ[SUZUKI] GSX-R125 18

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量
217-2036 1個

6. ウインカーランプSET TRL2 LED KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) ウインカーランプSET TRL2 LED 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】好評発売中のウインカーKITをVストローム250SXに適合するように付属品を調整。このKITだけで取付に必要なものが揃います。【用途】付属内容:TRL2 LEDウインカー、ICウインカーリレー、マウントベース

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種
219-5176A 1セット GSX-S125/R125

戻る ページ 1 次へ