スズキ RA125 [125cc] 1984-89年式 KIJIMA(キジマ)製

SF13A ■機種記号形式:RA125/2

スズキ RA125 [125cc] 1984-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SF13A 原動機型式 F105 2st単気筒
フレームNo SF13A - 102006 ~ 排気量 124
タイヤ
80/80 - 21 45P WT 110/80 - 18 58P WT
バッテリー FB4L-B(縦置) 全長 2,070
スプロケット
16 50 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 1
全幅 840
チェーン
サイズ 428 リンク数 126 備考
全高 1,165
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 110
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1989 SF13A 102006 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4313 1セット(10枚) スズキ 45×38×6.5

戻る ページ 1 次へ