スズキ V-STROM 250SX [250cc] KIJIMA(キジマ)製
スズキ V-STROM 250SX [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 形状 | 幅(mm) | 内径(Φmm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7172 | 1個 | Oリング | 2.4 | 52.6 | スズキ:09280-54001 |
【特長】エレメントタイプのマグネット入り オイルフィルター。※Oリングは付属されておりません。※他にマグネット無しタイプ有(105-521)。。【サイズ】41mm(高さ)×44mm(直径)。【適合】。カワサキ。150 : エプシロン150 A1(02)。。スズキ。50 : GAG(86)・GS50 5/6(05-06)。。125 : DR125S(82)・GN125E(82-97)・GS125E R(94)・GSX-S125/R125(18)・アドレスV125/G K5-9/GK5-9(05-09)・アドレスV125S/SS L0-L3(10-13)・アベニス X(99)・ヴェクスター125 R/T/W(94-07)・カタナ125 2/J/K/M/SR(85-91)・ジェンマ D/DS(82)・マローダー125 W(98)。。150 : GIXXER(17-)・アベニス 150 X(99)・ヴェクスター150 S/T/W/Y(94-06)。。200. : バーグマン200。。250 : ジェンマ K8/UK8/L8(08-12)・スカイウェイブ250S/SS/リミテッド K7-L3(06-13)・スカイウェイブ250M K7-L3(05-13)。。400 : スカイウェイブ400/S K7-L3(06-16)・バーグマン400(17-)
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 105-821 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-7171 | 1個 | スズキ | スズキ:09280-13004 | スカイウェイブ250/400 | センターボルト用 |
【特長】サイドバッグがタイヤに巻き込まれない様に、そしてバランスよく取り付けるために必要なバッグサポートにVストローム250SX用が登場!左右セット。スチール製グロスブラック仕上げ。最大積載量5kg
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 | 最大積載量(kg) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4997 | 1セット | 左右セット | ブラック | 5 | 250SX 2023y- |
【特長】フロントブレーキスイッチから簡単に電源を取り出しが出来る配線キット。後付けの電装品などの取り付けの際に、ブレーキス。イッチ配線に割り込ませ電源を取りやすくします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 304-7153 | 1個 | ホンダ : PCX125/150,スズキ : GSX250R、GSX-S125、GSX-R125 etc |
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 304-7150 | 1個 | GSX-S1000 2016y- |
【特長】レースではワイヤーによる固定がレギュレーションが定められているドレンボルト。強度を持たせるためのスチール製。ボルト先端部分の強力マグネットにより、オイル内の鉄粉等、スラッジを取るクリーニング機能にも優れています
| 品番 | 内容量 | ねじの呼び | ねじ長さ(mm) | ピッチ(mm) | 付属品 |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-1203 | 1個 | M12 | 15 | 1.5 | 銅ワッシャー、ワイヤリング用ワイヤー |
【特長】好みの社外グリップへの交換や、グリップヒーターの取り付けを簡単に行えるスロットルパイプが登場!純正グリップ用の周り止めのリブをなくし(メーカーによっては低く)。簡単にグリップが差し込めるようにしました。多くの車輌に対応出来るラインナップを用意しました。樹脂製 ブラック
| 品番 | 内容量 | 適合 | 適合品番 |
|---|---|---|---|
| 201-5371 | 1枚 | GSR250/S/F・GSX250R・Vストローム250/650/1000・GSR750・GSX-S750・GSX-S1000/F・GSX1300R etc. | スズキ用 120mm:57110-21H02/57110-48H00 対応 |
【特長】従来の高品質キジマ社製オイルフィルターに、さらに優れた新機能が加わりました。オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付け方法は従来のオイルフィルターと同じです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。従来型のオイルフィルターです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 主な適合純正品番 | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-521 | 1個 | スズキ | AN125 ヴェクスター(CF42A) | 16510-45240 | 41 |
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 寸法(mm) | 配線長 |
|---|---|---|---|---|
| 304-0534 | 1セット | 30Wまで、2極式 | 14×8×7 | 100mm |
【特長】必須アイテムになりつつあるマウントバーシリーズにVストローム250SX用が登場!純正スクリーン対応でデバイスやホルダーなどを取り付ける際に悩まず、見やすい場所に設置することが出来ます。サイズ:パイプ径/22.2mm・有効長/140mm・最大積載量/1.5kg。スチール製グロスブラック仕上げ【用途】純正スクリーンの位置を2段階に設定可能。ノーマル位置、55mmアップの選択可能。
| 品番 | 内容量 | 材質 | 有効長(mm) | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 204-0690 | 1個 | スチール製グロスブラック仕上げ | 140 | 1.5 | 22.2 |
【特長】あれば便利なアイテムで必須なのがヘルメットロック!多くの声に応え、Vストローム250SX用がついに登場!当メーカーバッグサポートとの兼ね合いも考え、使い勝手の良い場所に設置しました。ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 303-1619 | 1個 | ブラック | V-STROM250SX 2023y- |
【特長】純正のUSBポートの出力(2A)だとiPhoneをはじめ、最近のスマホに充電出来ない事があります。そこでキジマ製のツインポートを純正と同じ位置で使えるように設定。2口で5V4Aまで対応するタイプなので幅広い電装機器に対応できます。またアクセサリー分岐ハーネスも付属なので取り付けもスムーズ。通電時はグリーンに発光、蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
| 品番 | 内容量 | 規格 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 304-6306 | 1個 | DC5V4A(2口合計) | Ⅴストロ-ム250SX 2023y- |
【特長】さらに進化したグリップヒーター。スイッチ一体式のGH07の機能はそのままに、さらにスリムに握りやすさを追求!。スロットルパイプ内蔵タイプで取り付け作業も楽になった。新設計のコンパクトスイッチ採用。5段階の温度調子式でお好みの温度にIC制御。電圧制御機能で低電圧時も安心。スロットルパイプ内蔵により取り付けが簡単に!巻取り部は車種で選択可能。握りやすさを考慮し、さらにスリムに!これ以上ない32mm径。バーエンドタイプ・非貫通タイプに両対応 。グリップ全周にヒーター内蔵。スイッチは左グリップに内蔵でお好みの温度に調整可能。デジタルパルス式スイッチにより切換え間隔を高速変換し、電気の無駄を少なく。電圧制御機能つきでエンジン始動時のバッテリー状態をチェック。使用中の低電圧状態にも電源をカットしてバッテリーの負担を軽減。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 全長(mm) | 消費電力(W) | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304-8214 | 1セット | 標準ハンドルサイズ/Φ22.2mm用 | 120 | 13.5V 7.4(LV1)~34.8(LV5) | 32 |
【特長】LEDバルブから通常のバルブまで使用可能なマルチリレー。50WまでのDC(直流)6~12V下で使用可能です。
| 品番 | 内容量 | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 304-0526 | 1個 | 2極式 | 144 |
【特長】マウントバー付きで販売していたスクリーンKITで要望が多かったスクリーンのみのKITを設定!純正よりもスリムに、また色をスモークにすることでフロント周りを引き締める簡単ドレスアップ。素材:ポリカーボネイト/スモーク
| 品番 | 内容量 | 適合 | 材質 | 色 |
|---|---|---|---|---|
| 305-483 | 1セット | Vストローム250SX 2023y- | ポリカーボネイト/スモーク | スモーク |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2036。適合情報:。スズキ[SUZUKI] GSX-S125ABS 18。スズキ[SUZUKI] GSX-R125 18
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2036 | 1個 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:217-2034。適合情報:。スズキ[SUZUKI] V-STROM250 [V-ストローム250] 。スズキ[SUZUKI] GSX250R
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 217-2034 | 1個 |
【特長】純正オプションのトップケースを取付けることを前提に設計されているリアキャリアにメーカー30L(908-012)やSHAD社 SH39/40が取り付けルためのBOXベースキャリアを準備しました。目立たない様に最小限の大きさと薄さで設定。アルミ製シルバーアルマイト仕上げ
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 210-2773 | 1個 | シルバー | Vストローム250SX 2023y- |
【特長】好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。【用途】ステー:スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 205-6162Y | 1個 | イエロー | V-STROM250SX 23y- |
【特長】立ちゴケなど軽度なアクシデントからエンジンをガード。目立たないコンパクト設計でありながら最大限にエンジンを守るように考えました。【用途】パイプ径:22.2mm。ステー:スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 色 | パイプ径(Φmm) | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 405-246 | 1個 | スチール製ブラック仕上げ | 22.2 | Vストローム250SX 2023y- |
【特長】好評発売中のフォグランプシリーズに車輌の発売当初から要望が多かったVストローム250SX用が登場!スリムな車輌のイメージを損なうことなく、自然な位置にフォグランプが来るように設計。フォグランプの発色もホワイトとイエローの2色で設定。ドレスアップ効果も高い実用的アイテム。本体に加えフォグランプスイッチや配線など取付に必要な部品をキットにした専用品。【用途】ステー:スチール製ブラック仕上げ
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合車種 |
|---|---|---|---|
| 205-6162 | 1個 | ホワイト | V-STROM250SX 23y- |
【特長】好評発売中のウインカーKITをVストローム250SXに適合するように付属品を調整。このKITだけで取付に必要なものが揃います。【用途】付属内容:TRL2 LEDウインカー、ICウインカーリレー、マウントベース
| 品番 | 内容量 | 適合車種 |
|---|---|---|
| 219-5176A | 1セット | GSX-S125/R125 |
【特長】ノーマルよりもスリムに、また色をスモークにすることでクロスオーバーのイメージを強くしました。実用面も考えスクリーン取付位置の2段階設定やマウントバーステー付属によるナビなどのデバイスを取り付ける位置に悩まなくて済む仕様。【用途】ステー:スチール製ブラック仕上げ 。・スクリーン:ポリカーボネイト材 スモーク 。・マウントバーサイズ:パイプ径/22.2mm。・有効長/140mm。・最大積載量/1.5kg
| 品番 | 内容量 | 色 | 有効長(mm) | 最大積載量(kg) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 305-482 | 1個 | スモーク | 140 | 1.5 | 【マウントバー】22.2 |
戻る ページ 1 次へ