スズキ ブルバード800 [800cc] KIJIMA(キジマ)製
スズキ ブルバード800 [800cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オイル流量を考慮した専用設計と、フィルターの内側に強力なドーナツ状マグネットを組み入れ、オイルに混ざっているスラッジ(鉄粉)を効果的に吸収します。取付方法は従来のオイルフィルターと同じです。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-832 | 1個 | スズキ | GSR400 (06-10) | カートリッジ式 | 65 |
【特長】従来型のオイルフィルターです。※オイル交換2回のうち1回のオイルフィルター交換をお勧めします。フィルターを交換した場合はフィルター内部に含まれていたオイル量が不足するため、フィルターのサイズに応じてオイル交換のみの場合より、余分にオイルを充填する必要があります。※定期的なオイルフィルター0リングの交換をお勧めします。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 高さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 105-532 | 1個 | スズキ | GSX400S カタナ(GK77A) | カートリッジ式 | 65 |
【特長】立ちゴケなどの軽度なアクシデントから車体をカバーします。また、各種補助部品の取り付けにお使い下さい。
| 品番 | 内容量 | 寸法W1(mm) | 寸法W2(mm) | 寸法H1(mm) | パイプ径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 405-214 | 1個 | 700 | 305 | 460 | 32 |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | ねじピッチ(mm) | 適合車種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-460 | 1セット(2個) | メッキ | 211 | SUZUKI・ブルバード400/800、イントルーダーC(01-09Y) | 左右セット |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | ねじピッチ(mm) | 適合車種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4601 | 1個 | メッキ | 211 | SUZUKI・ブルバード400/800、イントルーダーC(01-09Y) | 右 |
| 品番 | 内容量 | 適合 |
|---|---|---|
| 210-013 | 1個 | 210-0064用パット |
【特長】サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。サイドバックの巻き込み防止に最適です。※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。※左右の設定は乗車状態での表記です。
| 品番 | 内容量 | 色(本体) | ねじピッチ(mm) | 適合車種 | 種別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 210-4602 | 1個 | メッキ | 211 | SUZUKI・ブルバード400/800、イントルーダーC(01-09Y) | 左 |
【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:210-460。適合情報:。スズキ[SUZUKI] BOULEVARD400 [ブルバード400] 。スズキ[SUZUKI] VS800C [イントルーダー400クラシック] 。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE1078RR [ブルターレ] 。色[カラー]:メッキ。備考:※左右SET
| 品番 | 内容量 | 色 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 210-460 | 1個 | メッキ | ※左右SET |
戻る ページ 1 次へ