スズキ GSX400F [400cc] 1981-82年式 KITACO製

GS400XF 国内モデル ■機種記号形式:GSX400F1/2

スズキ GSX400F [400cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS400XF 原動機型式 GS40XF 直列4気筒 空冷
フレームNo GS400XF - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
3.25 S 19 4PR WT 3.75 S 18 4PR WT
バッテリー / 全長 2,105
スプロケット
15 43 二次減速比 2.870
プラグ
D8EA 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 530 リンク数 104 備考
全高 1,140
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 195
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 GS400XF ~ 1982/6月
エンジン48ps。
サイクロン4-1集合マフラー、オイルリザーバータンク、角型断面アルミスイングアーム、ジュラルミン鍛造パーツ装備、など。
1981 ~ 1981 GS400XF 100001 ~ 1981/4月(1型)
ノンカウルスポーツ。
45ps水冷DOHC16バルブエンジン搭載。
TSCC(Twin Swirl Combustion Chamber/2渦流燃焼室)採用。
アンチノーズダイブ機構(片側)。
トリプルディスク、ハロゲンヘッドライト、左右2本出しマフラー、星形キャストホイール装備、など。
1982 ~ 1982 GS400XF 114522 ~ 1982/3月(2型)
ツートンカラー。足まわり小変更。
アンチノーズダイブ機構(片側)→フロントフォーク両サイドへ変更。
1982/6月
エンジン48ps。
サイクロン4into1の集合マフラー、オイルリザーバータンク、角型断面アルミスイングアーム、ジュラルミン鍛造パーツ

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 459 税込505
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000011 1セット(2個) スズキ XS-11 グラストラッカー等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 259 税込285
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12011 1個 スズキ車用 S-11

3. オイルエレメント KITACO

販売価格(税別) 909 税込1,000
2営業日後以内
KITACO オイルエレメント 1個
レビュー: 4.62(13)

【特長】オイル交換時の必需品。フィルターの交換は約6000kmに1度、またはオイル交換2回に1度が目安です。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 主な適合車種
70-390-12010 1個 スズキ スズキ純正品番:16510-45040、16510-45810、16510-45820 バンディット400・GSX-R400/R(~'89)・GSX1100Sカタナ等

4. Oリング KITACO

販売価格(税別) 419 税込461
5営業日後以内
KITACO Oリング 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 仕様 主な適合純正品番 適合車種
70-967-32080 1個 OS-08、異形タイプ 16518-45000 バンディット250・GSX250Sカタナ・バンデット400等

戻る ページ 1 次へ