スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式 KITACO製
GW72A フルカウル 縦2灯 FI ABS ■GSX1250FAL
スズキ バンディット1250F ABS [1250cc] 2010-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2010 ~ 2010 | GW72A ~ | 2010/7月 カラー追加 ・パールミラージュホワイト(新色) ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2013 | GW72A ~ | 2012年7月 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2010 ~ 2010 | GW72A 101715 ~ | 2010/4月 バンディット1250S ABSフルカウルモデル 水冷4サイクル4気筒。 縦2灯マルチリフレクターヘッドライト。 カラー設定 ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2011 ~ 2011 | GW72A 102876 ~ | 2011/3月 FフェンダーABSデカールをフェンダー上部1箇所に変更。 カラー追加 ・オールトグレーメタリック(新色) ・パールミラージュホワイト ・キャンディインディブルー ・パールネブラーブラック |
| 2012 ~ 2012 | GW72A 103688 ~ | 2012年3月 フレームカラーをグレーに変更。 カラー変更 ・グラススプラッシュホワイト ・アルバブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2014 ~ 2014 | GW72A 104171 ~ | 2013/11月 カラー変更 ・パールムーンストーングレー(新色) ・パールグレッシャーホワイト(新色) ・グラススパークルブラック 2012/4月 価格変更 |
| 2015 ~ 2015 | GW72A 104409 ~ | 2015/1月 フレーム、ホイール、ハンドル固定部黒採用。ハンドルバーをマットシルバーに変更。 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド(新色) ・グラススパークルブラック ・パールグレッシャーホワイト |
| 2016 ~ 2016 | GW72A 104565 ~ | カラー設定 ・キャンディダーリングレッド ・グラススパークルブラック(黒色) ・パールグレッシャーホワイト(白色) 生産終了 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500003 | 1個 | スズキ | M14×10 | 1.25 | D-4 |
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 963-2000005 | 1セット(2個) | スズキ | XS-05 | GSX-R1000等 | 28 |
【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 寸法(mm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 973-2000002 | 1個 | スズキ | JPS-2 | Φ60.0×Φ54.0×27.0 | 14771-27E00 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-32010 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-12030 | 1個 | スズキ | スズキ:16510-06B01、16510-34E00、16510-07J00 | GSR250/400/750・イナズマ400/1200・インパルス400・グラディウス400・SV400/650/S・TL1000S/R・GSF750/1200、GSX-R750・GSX-R1100('88~)・GSX-R1000・GSX-S1000/F・GS1200SS・GSX1300Rハヤブサ・バンデッド1250/S・GSX1400等 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-963-12005 | 1個 | スズキ車用 S-05 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900400 | 1個 | GSR250 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900410 | 1個 | GSR250 |
戻る ページ 1 次へ