スズキ レッツ G [50cc] 2015-17年式 KITACO製

CA4AA 4st FI ■機種記号形式:UZ50GL5

スズキ レッツ G [50cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 CA4AA 100001 ~ 2014/12月
新開発フューエルインジェクションシステム(燃料噴射装置)採用、新設計のエンジン。
ミラー、グリップエンド、リアグリップにメッキ処理、シルバーホイール採用。
車名入りエンブレム(フロント部/両側面)。
2種類切替えパイピングシート採用。
ガソリンタンク容量増量(レッツ4の4.5Lから4.8Lへ)。
フルフェイスヘルメット1個が収納できるシート下トランクスペース。
丸型ヘッドライト採用、クリアレンズ採用の前後ウィンカー、など。
カラー設定
・パールフィズピンク(ピンク)
・グラスミッドナイトブラウン(茶)
・ミスティックシルバーメタリック(シルバー)
・パールミラージュホワイト(白)

適合車種からパーツを絞込み検索

12件中 1件~12件

並び替え:

1. ドレンワッシャ KITACO

販売価格(税別) 149 税込164
0営業日後以内
KITACO ドレンワッシャ 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】特殊形状ノドレンワッシャーデス。【用途】10X14X3.6

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
092-0505001 1個 アドレス V125(CF46/4EA)/ アドレス V125S(CF4MA) 9

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 639 税込703
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000016 1セット(2個) スズキ XS-16 レッツ4/アドレスV50等

3. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
0営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12016 1個 スズキ車用 S-16 29

4. Oリング                        K-PIT KITACO

販売価格(税別) 199 税込219
2営業日後以内
KITACO Oリング K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
70-967-32010 1個

5. サイドスタンド SSー527 KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO サイドスタンド SSー527 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。(一部外装パーツの加工が必要な場合があります)。レッツ/-G。CA4AA全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
656-2010527 1個

6. ハンドルレバーS(SR06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 929 税込1,022
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SR06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 適合サイズ(mm) 純正品番 主な適合車種
70-525-65061 1個 シルバー スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 57421-32G50、57421-32G51 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合

7. ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別) 999 税込1,099
2営業日後以内
KITACO ハンドルレバーS(SL06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種 純正品番 適合サイズ(mm)
70-525-66061 1個 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合 シルバー 57621-32G50、57621-32G51 スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3

8. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

9. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

10. アルミドレンボルトSET KITACO

販売価格(税別)    
KITACO アルミドレンボルトSET 1セット
レビュー: 4.75(4)

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。

オイル関連 > ドレンボルト
品番 内容量 適合 寸法 ピッチ(mm) ねじ長さ(mm)
772-2415000 1セット キタコ補修部品 M10×17mm×ピッチ1.25 1.25 17

11. ハンドルレバーS(SL06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SL06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-66060 1個 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合

12. ハンドルレバーS(SR06)             K-PIT KITACO

販売価格(税別)    
KITACO ハンドルレバーS(SR06) K-PIT 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 主な適合車種
70-525-65060 1個 レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合

戻る ページ 1 次へ