スズキ バンディット250VZ [250cc] 1997-00年式 KITACO製
GJ77A ビキニカウル セパハン ■機種記号形式:GSF250VZV
スズキ バンディット250VZ [250cc] 1997-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 1997 ~ 2000 | GJ77A 109872 ~ | VCエンジン搭載の250Vのビキニカウル仕様 セパレートハンドル ゴールドチェーン装備。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-2000008 | 1セット(2個) | スズキ | XS-08 | バンディッド250/400等 |
【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 寸法(mm) | ピッチ(mm) | 呼び番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-0500003 | 1個 | スズキ | M14×10 | 1.25 | D-4 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-963-12008 | 1個 | スズキ車用 S-08 |
【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 寸法(mm) | 純正品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 973-2000003 | 1個 | スズキ | JPS-3 | Φ42.5×Φ38.0×29.5 | 14771-32E00 |
【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 807-0744000 | 1セット | ドラッグスター400/4TR1~6/8/ 5KP1/2/4/7/B,ドラッグスター1100/5PB1,ビラーゴ400/3JB7/8,ビラーゴ250/-S/3DM9/A/B/C/D/E/F |
| 品番 | 内容量 | 色 | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-525-65011 | 1個 | シルバー | 57420-32C00 | バンディット250 1991-1993年式:92年から適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900410 | 1個 | GSR250 |
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-390-12040 | 1個 | スズキ | スズキ:16510-06C00 | GSX250Sカタナ・BANDIT250/V |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 主な適合純正品番 | 適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 70-967-32080 | 1個 | OS-08、異形タイプ | 16518-45000 | バンディット250・GSX250Sカタナ・バンデット400等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900400 | 1個 | GSR250 |
【特長】純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。○シルバー。○適合純正品番:。 57421-32G50。 57421-32G51。○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用):。 Φ7.5×13.5×0.3。アドレスV50(CA42A/CA44A)・レッツ/G(CA4AA)・レッツ5/G(CA47A)・レッツ4(CA41A-185041~/CA43A/CA45A/CA46A)等。詳しくは適合表参照
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-66010 | 1個 | バンバン Z 2003-2006年式:03-05年に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 809-2773000 | 1セット | バンディット250/V/VZ(GJ77A 全車種)・バンディット400/V/VZ(GK7AA 全車種) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-65010 | 1個 | バンディット250 1991-1993年式:92年から適合 |
戻る ページ 1 次へ