スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式 KITACO製

LA13A ■機種記号形式:K50SCT/X

スズキ コレダスクランブラー50 [50cc] 1996-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-LA13A 原動機型式 A185 2st単気筒
フレームNo LA13A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
2.50 - 17 38L WT 2.50 - 17 38L WT
バッテリー FT4L-BS 全長 1,820
スプロケット
13 36 二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 705
チェーン
サイズ 420 リンク数 104 備考
全高 930
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 80
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯65
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 23w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1996 ~ 1998 LA13A 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. Fギヤー 13T KITACO

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
KITACO Fギヤー 13T 1個
レビュー: 4.50(2)

【特長】軽量かつ高い耐久性を誇るS45C(高炭素綱)を使用したフロント側(エンジン側)のスプロケットです。スプロケットの交換。スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。前後スプロケットとチェーンの3点同時交換。どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためお勧めです。

駆動系パーツ > スプロケット関連
品番 内容量 使用チェーン パーツNo. 主な適合車種
530-0024213 1個 420サイズ ヤマハ<ミニ>レーシング バーディー80 1986-1993年式:CONVERT用

2. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900400 1個 GSR250

3. リムラインシート(17インチ) KITACO

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(17インチ) 1個
レビュー: 4.00(1)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900410 1個 GSR250

戻る ページ 1 次へ