スズキ レッツ5 [50cc] KITACO製
スズキ レッツ5 [50cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 092-0505001 | 1個 | アドレス V125(CF46/4EA)/ アドレス V125S(CF4MA) | 9 |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | 適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-2013030 | 1個 | スズキ | レッツ系(2スト車)(CA1KA/CA1PA)・アドレスV50(CA42A/CA44A/CA4BA)・レッツ4/5(CA41A/CA43A/CA46A/CA47A)・レッツ(4スト車)(CA4AA)・アドレス110(CF11A)・アドレスV125/-G/S(CF46A/CF4EA/CF4MA)等 | SS-3N | (リヤに適合) レッツ系(2スト車)(CA1KA/CA1PA)・アドレスV50(CA42A/CA44A/CA4BA)・レッツ4/5(CA41A/CA43A/CA46A/CA47A)・レッツ(4スト車)(CA4AA)・アドレス110(CF11A)・アドレスV125/-G/S(CF46A/CF4EA/CF4MA)等 |
【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
| 品番 | 内容量 | メーカー | 型式 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 963-2000016 | 1セット(2個) | スズキ | XS-16 | レッツ4/アドレスV50等 |
【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|
| 70-963-12016 | 1個 | スズキ車用 S-16 | 29 |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | タイプ | RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編 |
|---|---|---|---|---|---|
| 770-2012030 | 1個 | スズキ | (フロントに適合) セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車) (リヤに適合) セピア系/アドレス系(AD50)等 |
SS-4N | 43 |
【特長】純正部品と同サイズの補修用Oリング、オイルシールです。オイルフィラーキャップやオイルフィルターキャップ、各スピンドル、シャフト部のからオイル漏れ、滲みが発生していると新品への交換が必要です。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 70-967-32010 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | 適合サイズ(mm) | 純正品番 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-65061 | 1個 | シルバー | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 | 57421-32G50、57421-32G51 | レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 | 純正品番 | 適合サイズ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 70-525-66061 | 1個 | レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合 | シルバー | 57621-32G50、57621-32G51 | スペーサーシム(ぐらつき調整用):Φ7.5×13.5×0.3 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900210 | 1個 | ジョルノ(AF70) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 000-0900200 | 1個 | ジョルノ(AF70) |

【特長】このアルミドレンボルトは航空機用最高級アルミを使用し、それをさらに熱処理したアルミニウムで商品化されています。通常市販されている5056材を使用したアルミ合金ボルトに比べて引張強度は約2倍の強度を示しています。さらに仕上げはアルマイト処理による表面酸化皮膜ですので腐食を防止し、美しい光沢を得ています。又、ワイヤーロックの為の取付穴を設けています。○先端にマグネットを配しエンジンオイル内のスラッジを集塵させています。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 寸法 | ピッチ(mm) | ねじ長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 772-2415000 | 1セット | キタコ補修部品 | M10×17mm×ピッチ1.25 | 1.25 | 17 |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 770-2012030 | 1個 | スズキ | セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車) | (フロントに適合) セピア系(ドラム車)、レッツ系(ドラム車) (リヤに適合) セピア系/アドレス系(AD50)等 |
【特長】安定した制動力、高い耐久性、お求めやすい価格設定!。ミニバイクを中心としたラインナップ!。高温時でも変質が少ならインニング材の採用で安定した制動力を発揮。ノンアスベスト材使用
| 品番 | 内容量 | メーカー | 主な適合車種 | 適合 |
|---|---|---|---|---|
| 770-2013030 | 1個 | スズキ | レッツ系、ZZ、アドレスV100 | (リヤに適合) レッツ系、ZZ、ストリートマジック系、ヴェルデ、アドレスV100、アドレス50(UG50)/アドレス110/アドレスV125等 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-65060 | 1個 | レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 70-525-66060 | 1個 | レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合 |
戻る ページ 1 次へ