スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式 AZ BATTERY製
CA1PA ■STD・スペシャルカラー
スズキ レッツ2 スタンダード [50cc] 2003-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | CA1PA 263958 ~ | レッツ2スタンダード(新型) 丸顔 2002/10月 マイナーチェンジ コンビブレーキ設定廃止。ローダウン仕様(L)廃止。標準で5mmのローダウン&ナローシート化。 外装部品デザイン、樹脂材料変更。 リアフック装備、ガソリン給油口シート下、シート脇グリップ無し、ウェイトローラー10.0g(厳密には9.8g)、ガソリンタンク 5.3L、など。 キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。 カラー継続 ・ホワイト ・ブルー ・ブラック AZ50UDSK3:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル) |
| 2003 ~ 2005 | CA1PA 263958 ~ | STD 丸顔 2003/2月 カラー追加 ・キディイエロー ・ソニックシルバーメタリック |
| 2005 ~ 2006 | CA1PA 352464 ~ | 丸顔 2005/9月:CA1PA-352464- 2006/1月:CA1PA-360329- AZ50UDSK5/6:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル) |
| 2007 ~ 2007 | CA1PA 397143 ~ | CA1PA最終モデル 丸顔 2007/2月 ターナー(衝撃緩和装置)式10mm取付軸バックミラー搭載。 AZ50UDSK7:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル) |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥5,298
税込¥5,828
AZ BATTERY
AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 幅(mm) | 長さ(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AT4B-5 | 1個 | 2.3 | GT4B-5 | 40 | 115 |
戻る ページ 1 次へ