スズキ イナズマ [400cc] 1997-99年式 AZ BATTERY製

GK7BA ■機種記号形式:GSX400FSV

スズキ イナズマ [400cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK7BA 原動機型式 K717 直列4気筒 油冷
フレームNo GK7BA - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー FTX7A-BS 全長 2,140
スプロケット
14 49 二次減速比 3.500
プラグ
CR9EK 本数 4
全幅 745
チェーン
サイズ 520 リンク数 114 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 208
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 1,060 チョーク 790 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 750 備考 スロットル:890/890 ブレーキ前:マスターからジョイント370・ダイレクト(R)770・(L)830
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
501
レベル
(mm)
119
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.30 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 GK7BA ~
1997 ~ 1999 GK7BA ~
1997 ~ 1999 GK7BA 100001 ~ バンディットの後継機種。
ブレンボ対向4potキャリパ、カヤバ製サス。
750ccクラスの油冷エンジン、GSX750と共通の車格とワイドサイズリアタイヤ採用。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

販売価格(税別) 6,898 税込7,588
出荷目安:10日
AZ BATTERY AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 1個
レビュー: 4.32(117)

【特長】AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)。品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY。2輪用メンテナンスフリーバッテリー。高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用。振動にも強いグリッド、ペースト仕様

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
ATX7A-BS 1個 6 YTX7A-BS FTX7A-BS 89

戻る ページ 1 次へ