スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式 HONDA(FURUKAWA)製

CA4BA FI ■(STD)UZ50XL8/XL9/XM0/XM1

スズキ アドレスV50/G [50cc] 2018-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BH-CA4BA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4BA - 116721 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比 4.000
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 620
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/30w
タイプ HS5
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 CA4BA 116721 ~ 2017/9月
強制空冷4サイクルSOHC2バルブ単気筒。
平成28年国内排出ガス規制対応。
SEP(SzuukiEcoPerformance)エンジン搭載(WMTCモード値53.7km/L)。
シート高、ハンドルバー高め設定、フロントインナーラック、など。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2019 ~ 2019 CA4BA 123426 ~ 2019/1月
カラー変更
・マットステラブルーメタリック(新色)
・トリトンブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2020 ~ 2020 CA4BA 128017 ~ 2020/1月
カラー変更
・グラスミッドナイトブラウン(新色)
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト
2021 ~ 2021 CA4BA 131331 ~ 2020/12月
価格改定。
カラー継続
・グラスミッドナイトブラウン
・マットステラブルーメタリック
・グラスシャインブラック
・スプラッシュホワイト

生産終了。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) HONDA(FURUKAWA)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
0営業日後以内
HONDA(FURUKAWA) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】HONDAとFURUKAWAの共同開発バッテリー。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 幅(mm) 長さ(mm)
FTH4L-BS(液入充電済) 1個 3(10時間率) YTX4L-BS 70 113

戻る ページ 1 次へ