スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式 FERODO(フェロード)製

CA1LA ■機種記号形式:TR50V

スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1LA 原動機型式 A152 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1LA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
110/80 - 12 51J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,635
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 965
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 CA1LA 100001 ~ 1997/2月
強制空冷2st単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オフロード FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) オフロード 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量
FDB2133SG 1セット

戻る ページ 1 次へ