スズキ NZ250 [250cc] FERODO(フェロード)製

スズキ NZ250 [250cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ECO Friction FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) ECO Friction 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】アージェントからの進化系ブレーキパッド。耐久性とウェット性能を向上させ、より安心感のあるブレーキパッドへ。長寿命とコストパフォーマンスを両立。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 シリーズ 適合車種
FDB314EF 1セット Eco Friction 【スズキ】GS 450 S ”87~”(F)、GSX 400 E 刀 ”83~”(F)、GSX 400 F ”81~83”(F)、GSX 250 FX ”02~05”(R)、GN 125 E ”82~00”(F)、RG 50 ガンマ ”83~99”(F)、ウルフ 50 ”90~99”(F)、【カワサキ】KL600R ”85~”(F)、KLE 500 ”05~”(R)、EX-4 ”94~97”(R)、FX 400 R ”85~87”(F)、GPZ 400 FⅡ ”84~89”(F)、GPZ 400 R ”85~88”(F)、KLE 400 ”91~01”(R)、エリミネーター 400 / LX / SE ”88~93”(F)、ザンザス ”92~95”(R)、GPZ 250 ”83~85”(F)、KLE 250 アネーロ ”93~99”(R)、KR 250 ”84~”(F)、ZXR 250 / R ”91~99”(R)、ZZR-250 ”90~06”(R)、エストレア ”92~99”(F)、エストレア ”92~99”(R)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(F)、エストレア RS / リミテッドエディション ”92~06”(R)、バリオス ”91~97”(R)、バリオス Ⅱ ”97~06”(R)、KDX 200 SR ”88~89”(F)、KMX 200 ”87~”(R)、Z 200 ”83~”(F)、AR 125 / S ”82~94”(F)、KMX 125 ”86~89”(R)、KSR-2 ”90~00”(R)、KSR-1 ”90~99”(R)

2. プラチナム FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) プラチナム 1セット
レビュー: 3.82(11)

【特長】世界のレーシングシーンで培われた技術を駆使し、トータルバランスの高いストリート専用パッド。フェロード独自の工程を経て開発され、パッドの長寿命という特徴を保ちながら、制動性が高く、安定性のあるブレーキングを実現。The No.1 Performance。一般公道において高性能を発揮するオルガニックノンアスベスト材を使用。初期制動力・コントロール性、ともに高いトータルバランスを持ったパフォーマンスの高いストリート専用パッド。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314P 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製/鋳鉄 オーガニック P(プラチナム)

3. シンターグリップ FERODO(フェロード)

販売価格(税別)    
FERODO(フェロード) シンターグリップ 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】高温域での制動力、パッドの耐久性、ディスクローターへの攻撃性とも、ストリートパフォーマンス重視のスポーツアイテム。ストリートでスポーティーなライディングを望むライダーへ。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 適合メーカー 適合 シリーズ グレード
FDB314ST 1セット SUZUKI/KAWASAKI/APRILIA/KTM/KYMCO/SYM ステンレス製のみ シンタード ST(シンターグリップ)

戻る ページ 1 次へ