スズキ SV650 ABS [650cc] 2016-21年式 GIVI(ジビ)製

VP55B 国内モデル 丸目1灯 FI ABS ■STD

スズキ SV650 ABS [650cc] 2016-21年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BL-VP55B 原動機型式 P511 V型2気筒 水冷
フレームNo VP55B - 100001 ~ 排気量 645
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 160/60 ZR 17 69W TL
バッテリー FT12A-BS(縦置) 全長 2,140
スプロケット
15 46 二次減速比 3.066
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 760
チェーン
サイズ 520 リンク数 112 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 196
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 VP55B ~ 2020/3月
カラー変更
・マットブラックメタリックNo.2
・ミスティックシルバーメタリック
・グラススパークルブラック
2021 ~ 2021 VP55B ~ 2021/1月
カラー変更
・グラススパークルブラック×ブリリアントホワイト
・マットブラックメタリックNo.2
・グラススパークルブラック
2016 ~ 2017 VP55B 100001 ~ 2016/8月
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
2potブレーキキャリパー。
デュアルスパークテクノロジー、レジンコートピストン、L型ピストンリング、SDTVフューエルインジェクションシステム、ローRPMアシスト、SCEMメッキシリンダー、スズキイージースタートシステムなど。
カラー設定
・パールグレッシャーホワイト
・パールミラレッド
・マットブラックメタリックNo.2
2018 ~ 2018 VP55B 101210 ~ 2018/1月
ハンドルレバーカラー変更、純正タイヤ変更(ダンロップ製ROAD SMART3)。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト
・グラススパークルブラック
・マットブラックメタリックNo.2
2019 ~ 2019 VP55B 102248 ~ 2019/1月 マイナーチェンジ
異形対向4potブレーキキャリパー。
マフラーカバーデザイン変更。
アップタイプハンドル。
カラー変更
・グラススパークルブラック×パールグレッシャーホワイト
・オールトグレーメタリックNo.3
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95272 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

2. 3111FZ モノラック用フィッティング GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
GIVI(ジビ) 3111FZ モノラック用フィッティング 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。適応車種専用に設計された車種別フィッティング。各々指定のGIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。トップケース用フィッティング。適応車両に指定のGIVIトップケース1個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIベースプレート、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。。サイドケース(またはサイドバッグ)用フィッティング。適応車両に指定のサイドケース(またはサイドバッグ)2個を取り付けるために必要。○本品のみで単独車体装着可能な商品。○本品のみでは単独車体装着できないため、指定同時装着品が別途必要な商品。があります。フィッティング指定の車体部品(およびGIVI別売品)、GIVIケースと正しく組み合わせてご使用ください。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 最大積載量(kg) 適合車種
95183 1個 (モノキー)6、(モノロック)3 【スズキ】SV650('16)

3. GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
75024 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

戻る ページ 1 次へ