スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2020-22年式 GIVI(ジビ)製

ED13N 国内モデル(インド生産)FI ABS ■GSX150RLM

スズキ GIXXER ジクサー [150cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ED13N 原動機型式 BGA1 4st単気筒 空冷
フレームNo ED13N - ~ 排気量 154
タイヤ
100/80 - 17 52S TL 140/60 R 17 63H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,020
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
CPR7EA-9/U22EPR9 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 132 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 139
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.85 L
フィルタ
交換時
0.95 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ED13N ~ 2020/3月 フルモデルチェンジ
空冷4st単気筒SOHC2バルブ。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フロントにABS標準装備(前後輪ディスクブレーキ)。
一体感のあるLEDヘッドランプ、シュラウド、タンク、スリム前後二分割シート。
カウル一体化グラブバー、LEDテールランプ、スイングアームマウントリヤフェンダー。
ショートサイレンサーのデュアルタイプマフラー。
フルデジタル表示の液晶多機能メーター。大容量(12L)燃料タンク、など。
カラー設定
・グラススパークルブラック×トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
・ソニックシルバーメタリック×グラススパークルブラック
2021 ~ 2022 ED13N ~ 2021/3月
カラー変更
・パールミラレッド
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. GIVI BF01 イージーロック スズキ GIVI(ジビ)

販売価格(税別) 2,498 税込2,748
3営業日後以内
GIVI(ジビ) GIVI BF01 イージーロック スズキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。タンクバッグを取り付けていない時でも、スタイリッシュで目立たない。タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。。※車種によっては、タンクキャップが全開しない場合がありますが、使用上問題なく給油することができます。※車種によっては、ハンドル操作した際に、タンクバッグとハンドルが接触する場合があります。※構造上、タンクバッグの高さが磁石式の物等に比べ高くなります。体格によっては、タンクバッグと体が当たり、ハンドルまでの距離が遠く感じる場合があります。

キャリア・ケース類 > キャリア・ケース・バッグサポート
品番 内容量 主な適合車種
95272 1個 GSX-R1000(09-10) GSR250(12-13) GSX-R600/750(09-12) DL650 V-Strom L2(11-12)

2. GIVIタンクロック【XS319】 GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVIタンクロック【XS319】 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 容量(L) 付属品 最大積載量(kg) 寸法(縦×横×高さ)(mm)
93800 1個 3 レインカバー、ショルダーベルト 1 210×210×150

3. GIVI EA123 タンクロック GIVI(ジビ)

販売価格(税別)    
GIVI(ジビ) GIVI EA123 タンクロック 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】タンクバッグと車種別のイージーロックを組み合わせることで装着可能。

カスタムパーツ(ボディ) > タンク・タンク関連
品番 内容量 最大容量(L) 付属品 最大積載量(kg) 寸法(縦×横×高さ)(mm)
99200 1セット 5 レインカバー、ショルダーベルト、アタッチメント 2 底部200×底部260×100

戻る ページ 1 次へ