スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1989-89年式 PROGRIP製

GV73A [1127cc]

スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1989-89年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GV73A 原動機型式 V710 4st4気筒 油冷
フレームNo GV73A - ~ 排気量 1,127
タイヤ
120/70 - 17 160/60 - 17
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,080
スプロケット
15 48 二次減速比
プラグ
JR9B 本数 4
全幅 755
チェーン
サイズ 532 リンク数 118 備考
全高 1,150
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1989 GV73A ~ フルモデルチェンジ
排気量1052cc→1127ccへアップ。エンジン出力特性(138→143ps)。新設計フレーム。正立フォーク。
3000rpm以下が無いタコメーター。
前後ホイールが17インチへ。
タイヤ(R)160/60-17へ変更。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74276 1個

2. PRO-GRIP 5026ホイールストライプ PROGRIP

販売価格(税別)    
PROGRIP PRO-GRIP 5026ホイールストライプ 1個
レビュー: 1.00(1)

【特長】分割タイプで、貼りやすいステッカー。ワンポイントステッカーのため、ホイールリム部全周への貼り付けはできません。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量
74277 1個

戻る ページ 1 次へ