スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2007-08年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製
GT77A 海外モデル ■STD
スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | GT77A 72100001 ~ | フルモデルチェンジ 新エンジン搭載、エンジン出力モード切替え機能S-DMS搭載、など。 カラー設定 ・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト ・マーブルデイトナイエロー×メタリックミスティックシルバー ・キャンディマックスオレンジ×ソリッドブラック |
| 2008 ~ 2008 | GT77A 82100001 ~ | カラー変更 ・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト ・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド ・ソリッドブラック×メタリックマットブラックNo.2 ・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】スタイリッシュで安全(合法)をボルトオンでご提供します。ノーマルフェンダーをカットしてしまうのも1つの方法ですが、テール部分には安全を確保するための法規制が意外にもぎっしりと詰まっています。その中で、ウインカーやナンバーの位置などをセンスよくまとめました。耐久性が高く、剛性感のある素材としてアルミを採用。アルミ地のシルバーとアルマイト処理されたブラックの2色をラインナップ。(※一部車両を除きます。)。フェンダー内部への水の浸入を防ぐためのゴム製シートを付属。これも純正の機能(樹脂製で密閉感がある)を損なわないための配慮です。(※一部車種を除きます。)。ナンバーは後方からはっきりと確認できなければなりません。その条件に沿う限界の角度まで計算されたスタイルを追求しています。ナンバーは白色で適切に照らされる必要があります。そのため、ナンバーとナンバー灯の位置関係が重要となります。(※車検時の検査項目の一つです。)。高輝度白色LEDを使用した軽量・小型・省電力のナンバー灯です。適切な照射ができるよう、角度も設定済みです。純正の機能を犠牲にすることがないように配慮しています。「フェンダーレスにしたら、純正工具が積めなくなった!」「荷掛フックが無くなってしまった!」「小物入れが・・・」というこうとがありません。(※一部車種を除きます。)。後方から見える表面積が重要となるため、ノーマルウインカーを適切な位置に装着するよう設計されています。社外ウインカーへの変更を考慮し、ウインカーステー取り外し可能なタイプも一部設定しています。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 | ナンバー灯 | 仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1155030 | 1セット | ブラック | GSXR1000 05-08 | LED付属 | 別売りリフレクターキット必要 |
【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107301 | 1個 | ブラック | SUZUKI 1 適合は側面へ |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107118 | 1個 | ブラック | GSXR600 04-12/750 08-12/1000 05-09/ZX-6R 05-06/DAYTONA 675 06-09/B-KING 08-10/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ11/16・Φ3/4 |
【特長】既にラジアル化されたスタンダードキャリパー(NISSIN製)をbrembo製CNCキャリパーに換装するためのサポートカラーです。(スタンダードローター径対応)。同じくbrembo製CNCキャリパーをリアに装着するためのキャリパーサポートもラインナップし、前後ともに同タイプのキャリパーを装着すること が可能です。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470062B | 1個 | GSX1300R 08-11/GSXR1000 07-08 |
【特長】様々なレースからのフィードバックにより、開発されたRSタイプレーシングスペック。従来モデルから材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。また、レバー本体をパワーレバー形状にし、併せて握り部を広くとることで、握りやすくなりコントロール性も向上。レースでの仕様が多い調整ダイヤルアジャストにも改良を加え、動きをスムーズにして少しでもロスを減らす考慮をしています。レースユースを前提に改良されたのが、RSタイプレーシングスペックです。ダイヤルアジャスト。構造を見直し、クリック時のダイレクト感とスムーズ感がアップ。衝撃耐久性向上。従来モデルより、材質、構成パーツを見直すことにより衝撃耐久性が向上。レバー形状。軽量化。材質、構成パーツを見直したことにより、スリムかつ高強度、軽量化を実現。。レバータイプがRSの場合は、RSリモートワイヤーをご使用ください。RSリモートワイヤー ワイヤーの長さ加工を前提としたタイプ。レバータイプがスタンダードの場合は、STDリモートワイヤーをご使用ください。STDリモートワイヤー ワイヤーの長さ別で設定された無加工装着タイプ。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1107303 | 1個 | SUZUKI 1 適合は側面へ | ブラック |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107302 | 1個 | ブラック×シルバー | SUZUKI 1 適合は側面へ |
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107300 | 1個 | ブラック×シルバー | SUZUKI 1 適合は側面へ |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107214 | 1個 | GSXR1000 07-08/GSX1400 01-07 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107143 | 1個 | GSXR1000 07-08/GSX1400 01-07 |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1470066B | 1個 | GSXR1000 07-08 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107184 | 1個 | ブラック | GSXR1000 07-08/GSX1400 01-07 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107197 | 1個 | GSXR600 04-12/750 08-12/1000 05-09/ZX-6R 05-06/DAYTONA 675 06-09/B-KING 08-10/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ11/16・Φ3/4 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107213 | 1個 | GSXR600 04-12/750 08-12/1000 05-09/ZX-6R 05-06/B-KING 08-10/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ11/16・Φ3/4 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 | 色 |
|---|---|---|---|
| 1107144 | 1個 | GSXR1000 07-08/GSX1400 01-07 | ブラック |
【特長】車種専用に設計されたノーマルクラッチ対応のビレットレバーです。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 1107200 | 1個 | GSXR1000 07-08/GSX1400 01-07 |
【特長】車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー対応のブレーキ用アジャスタブルビレットレバーです。車種専用に設計されたノーマルマスターシリンダー、ブレーキカスタムに多く利用されている、ニッシン製マスターシリンダー対応のアジャスタブルビレットレバー。※装着する車両によっては、カウル及びメーターなど周辺パーツに接触します。事前にスペースを十分にご確認下さい。
| 品番 | 内容量 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|
| 1107168 | 1個 | ブラック | GSXR600 04-12/750 08-12/1000 05-09/ZX-6R 05-06/B-KING 08-10/NISSINラジアル鋳造マスターシリンダー Φ11/16・Φ3/4 |
戻る ページ 1 次へ