スズキ GIXXER ジクサー250 [250cc] 2020-22年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

ED22B ネイキッド 国内モデル(インド生産)FI ABS ■GSX250RLM

スズキ GIXXER ジクサー250 [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ED22B 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo ED22B - 100560 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,010
スプロケット
13 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 805
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 154
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.18 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ED22B 100560 ~ ネイキッド
2020/6月
油冷4サイクルSOHC単気筒4バルブ。SEPエンジン(SOCS=Suzuki Oil Cooling System搭載。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示液晶多機能メーター、スズキイージースタートシステム、インナーチューブ径41mmFフォーク、7段階プリロード調整式Rサス。
ABS標準装備。前後ディスクブレーキ(前300mm、後220mm)、前後ラジアルタイヤ。
アップライトバーハンドル、薄型LEDヘッドランプ/テールランプ、スリム前後二分割シート、カウル一体化グラブバー、デュアルタイプマフラー(ショートタイプサイレンサー)。
カラー設定
・マットプラチナシルバーメタリックNo.2×マットブラックメタリックNo.2
・マットブラックメタリックNo.2
2021 ~ 2022 ED22B 102549 ~ ネイキッド
2021/5月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 15,900 税込17,490
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] フェンダーレスKIT BLK LED ナンバー灯付 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】車体に加工が必要なく、ノーマルウィンカーの取り付けはもちろん、装着位置やステーの形状にまでこだわった、スタイリッシュかつ車検に対応するフェンダーレスキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > フェンダー・フェンダーレスキット
品番 内容量 主な適合車種
1155043 1個 GIXXER250/SF250/150 20

戻る ページ 1 次へ