スズキ V-strom 800DE [800cc] 2023-26年式 ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]製

EM1BA オフロード志向 FI ABS スポークホイール仕様

スズキ V-strom 800DE [800cc] 2023-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1BA 原動機型式 FRA1 4st2気筒 水冷
フレームNo EM1BA - 100001 ~ 排気量 775
タイヤ
90/90 - 21 54H WT 150/70 R 17 69H WT
バッテリー FTX9-BS 全長 2,345
スプロケット
17 50 二次減速比 2.941
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 975
チェーン
サイズ 525 リンク数 126 備考
全高 1,310
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1BA ~ 2025/3月
カラー変更
・グラススパークルブラック(新色)
・チャンピオンイエローNo.2
・パールテックホワイト
2026 ~ 2026 EM1BA ~ 2026/3月
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー継続
・グラススパークルブラック(YVB)
・チャンピオンイエローNo.2(YU1)
・パールテックホワイト(QU2)
2023 ~ 2023 EM1BA 100001 ~ オフロード志向
(F)90/90-21 54H WT、(R)150/70R17 69H WT
2023/3月
水冷4stDOHC4バルブ2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。
スズキクロスバランサー採用。
SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。
SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。
ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。
2モードABS。
縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。
カラー設定
・チャンピオンイエローNo.2
・グラスマットメカニカルグレー
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EM1BA 100967 ~ 2024/2月
カラー変更
・マットスティールグリーンメタリック
・チャンピオンイエローNo.2
・パールテックホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. STFクラッチレバー BLK ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー BLK 1個
レビュー: 5.00(3)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12051103 1個 ブラック GSX-S750 17-20

2. STFクラッチレバー RED ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー RED 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12051203 1個 レッド GSX-S750 17-20

3. STFクラッチレバー Gメタ ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー Gメタ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】全日本ロードレース選手権(主にST600クラス)でのシェア約80%を誇るアクティブ「RS(レーシングスペック)ビレットレバー」のノウハウを生かした設計で、ストリートでの必要十分な機能に特化した可倒式レバーです。精度の高い切削で組み付け後のガタがなく、レバーを真っ直ぐに引くことができるため、指先の力が正確に伝わりライディングに集中できます。手の大きさや夏冬のグローブ厚の違いに対応できる細やかなレバー位置調整機能。ブレーキ/油圧式クラッチ・・・1クリックで1.75mm(250ccの場合22段階)。クラッチ・・・ワイヤー長調整とは別に無段階で調整

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 材質 主な適合車種
12051303 1個 ブレーキホルダー:A6061、クラッチホルダー:A7075、レバー:A6061 ガンメタ GSX-S750 17-20

4. STFクラッチレバー BLU ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー BLU 1個
レビュー: 5.00(1)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12051403 1個 ブルー GSX-S750 17-20

5. STFクラッチレバー GLD ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー GLD 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12051503 1個 GSX-S750 17-20 ゴールド

6. STFクラッチレバー GRN ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]

販売価格(税別) 5,798 税込6,378
4営業日後以内
ACTIVE(アクティブ)[バイク部品] STFクラッチレバー GRN 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
12051603 1個 GSX-S750 17-20 グリーン

戻る ページ 1 次へ