スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1986-87年式 ABSOLUTE(アブソリュート)製

GU74A [1052cc] 輸出専用

スズキ GSX-R1100 [1100cc] 1986-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GU74A 原動機型式 U703 4st4気筒 油冷
フレームNo GU74A - ~ 排気量 1,052
タイヤ
110/80 - 18 150/70 - 18
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,115
スプロケット
14 47 二次減速比
プラグ
JR9B 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 532 リンク数 114 備考
全高 1,235
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
4.00 L
フィルタ
交換時
4.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 GU74A ~ 1052cc/130ps(最高速度265km/h)。
ヨーロッパ仕様(後端角)と北米仕様(丸みあり)ではタンクの形状が異なる。
サイドリフレクターがヨーロッパ仕様無、北米仕様前後取付け。
ウィンカー北米仕様はオレンジ。
1987 ~ 1987 GU74A ~ フレーム、サスペンション強化、FフェンダーGSX-R750同型、タンク形状が北米仕様(丸みあり)で統一。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K ABSOLUTE(アブソリュート)

販売価格(税別)    
ABSOLUTE(アブソリュート) LEDコンバージョンKIT H4 HI/LO切替 6500K 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】二輪車専用設計の高効率LEDコンバージョンキット。軽量ボディーは灯具への負担を抑え、二輪車の過酷な環境にも耐える高耐熱仕様。できるだけハロゲンバルブと同じ配光となるよう、LEDでの360°照射を実現。2Dアジャスタブルシステム搭載で、より正確な配光を実現。取付け部の口金を前後方向・回転方向に調整可能。見たいところを正確に照射します。車検対応。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 消費電力(W) 適合 色温度(K) 動作電圧
LEDCV1H4 1個 22 樹脂レンズ 6500 DC8~18V

戻る ページ 1 次へ