スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2015-16年式 METZELER(メッツラー)製

VP56A 国内モデル FI ABS ワイヤースポークホイール仕様

スズキ V-STROM 650XT ABS [650cc] 2015-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-VP56A 原動機型式 P515 V型2気筒 水冷
フレームNo VP56A - 101593 ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS(縦置) 全長 2,290
スプロケット
15 44 二次減速比 2.933
プラグ
CR8EIA-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 520 リンク数 120 備考 EK_116
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 215
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.75 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2015 VP56A 101593 ~ 2014/10月 スポーツアドベンチャーツアラー
V-STROM650をベースに、新ザインフロントマスク(鳥類のクチバシのように尖った)、チューブレスタイヤ対応ワイヤースポークホイール装備。
2013/1月 ツーリング
水冷4サイクル90度VツインDOHC4バルブ。電子制御式ABS標準装備。
FIとスズキ独自のSDTV(スズキデュアルスロットルバルブ)、スロットルボディー内蔵ISC(アイドルスピードコントロール)、6速トランスミッション。
横2灯配置マルチリフレクターヘッドライト。
3段階調節可能大型可変風防、多機能メーター、大容量20L燃料タンク、積載対応グラブバーと一体型Rキャリア、盗難抑止イモビライザーシステム装備、など。
カラー設定
・マットフィブロイングレーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・パールブレー シングホワイト
2016 ~ 2016 VP56A 102168 ~ 2015/9月
カラー変更
・キャンディダーリングレッド(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・マットフィブロイングレーメタリック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 22,980 税込25,278
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142500 1本 110/80 R 19 M/C 59V M+S 19 フロント TL

2. KAROO STREET METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 33,980 税込37,378
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) KAROO STREET 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
3142800 1本 150/70 R 17 M/C 69V M+S 17 リア TL

3. TOURANCE NEXT F METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 23,980 税込26,378
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT F 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
2084700 1本 110/80 R 19 M/C 59V TL 110 19 80

4. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 32,980 税込36,278
出荷目安:8日
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3961500 1本 150/70R17 TL(チューブレス) 69 V

5. TOURANCE NEXT2 METZELER(メッツラー)

販売価格(税別) 25,980 税込28,578
3営業日後以内
METZELER(メッツラー) TOURANCE NEXT2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
3960600 1本 110/80R19 TL(チューブレス) 59 V

戻る ページ 1 次へ