スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式 METZELER(メッツラー)製
EM1BA オンロード志向 FI ABS キャストホイール仕様
スズキ V-strom 800 [800cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | EM1BA ~ | 2025/3月 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3 ・キャンディダーリングレッド ・マットブラックメタリックNo.2 |
| 2026 ~ 2026 | EM1BA ~ | 2026/3月 E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。 カラー継続 ・オールトグレーメタリックNo.3(QEB) ・キャンディダーリングレッド(YYG) ・マットブラックメタリックNo.2(YKV) |
| 2024 ~ 2024 | EM1BA 100628 ~ | オンロード志向 2023/10月 水冷4stDOHC4バルブ2気筒。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 F19インチ、7本スポークアルミ製キャストホイール採用。FRチューブレス。 専用のアルミ製テーパーハンドルバー(ハンドルグリップ位置は前方に、ステップ位置を後方に移動。) V-strom800DEと基本は共有。 スズキクロスバランサー採用。 SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。 SDMS(スズキドライブモードセレクター)、STCS(スズキトラクションコントロールシステム)など。 ウインドスクリーン(3段階高さ調整可能)、大型燃料タンク(20L)。 2モードABS。 縦2灯LEDヘッドランプ(六角形)、LEDポジションランプ、LEDターンシグナル、LEDテールランプ。 カラー設定 ・マットスティールグリーンメタリック ・パールビガーブルー ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】ストリートからサーキットまで、抜群のブレーキコントロールを実現。全日本GPレースで培ったノウハウと、過酷な四輪レースで得た技術と安全性、信頼性の全てを高次元融合。ストリート用に改良を重ねたカーボンメタル(シンタード)ブレーキパッド。天候に左右されないドライ&ウエット対応性、初期からの強力な制動力と抜群のコントロール性、より高性能に、よりマルチに生まれ変わりました。装着率の高いステンレスや鋳鉄製ディスクに合わせ、プロジェクト・ミュー独自の開発製法と高い技術力が、ユーザーの熱い走りをサポートします。1キャリパーにパッドが4枚必要な車種向けに4枚入りパッケージを設定。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | タイヤ幅(mm) | リム径(inch) | 偏平率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2084700 | 1本 | 110/80 R 19 M/C 59V TL | 110 | 19 | 80 |
【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142500 | 1本 | 110/80 R 19 M/C 59V M+S | 19 | フロント | TL |
【特長】オフロード向けの力強いブロックパターンの外観を持ちながらアスファルトでの優れたグリップ力とコントロール性を持ったアドベンチャー向けエンデューロタイヤ。KAROOシリーズの名に恥じない不整地での優れたトラクション性能を維持しながら高配合のシリカコンパウンドにより比類なきウェット性能を発揮。
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | リム径(inch) | 適合 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 3142800 | 1本 | 150/70 R 17 M/C 69V M+S | 17 | リア | TL |
【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】リアタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3961500 | 1本 | 150/70R17 | TL(チューブレス) | 69 | V |
【特長】伝説的なTOURANCE NEXTの進化。どんな冒険にも挑戦する勇気と喜びを与えてくれる、新たなオンロード指向タイヤのベンチマークです。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | ロードインデックス | 速度記号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3960600 | 1本 | 110/80R19 | TL(チューブレス) | 59 | V |
戻る ページ 1 次へ