スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式 MAXXIS(マキシス)製

CA1LA ■機種記号形式:TR50V

スズキ ストリートマジック [50cc] 1997-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1LA 原動機型式 A152 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1LA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
110/80 - 12 51J TL 120/80 - 12 54J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,635
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 710
チェーン
サイズ リンク数 備考 ギア駆動
全高 965
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 79
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯75
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1998 CA1LA 100001 ~ 1997/2月
強制空冷2st単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. M6029 ミニバイク&ビックスクーター MAXXIS(マキシス)

販売価格(税別) 6,998 税込7,698
2営業日後以内
MAXXIS(マキシス) M6029 ミニバイク&ビックスクーター 1本
レビュー: 4.50(6)

【特長】MAXXISは世界170か国以上へ2輪&4輪タイヤを中心に製造販売するチェンシンタイヤのトップブランド。チェンシンタイヤは16の工場をもち、2012年世界タイヤメーカー売上ランキング第9位に位置するトップクラスのタイヤメーカーです。MAXXISとチェンシンのタイヤはホンダヤマハスズキKTM等のメーカーにも数多く純正採用されており、品質の高さを証明しています。タイヤに求められる”性能と価格”のバランスがよく、コストパフォーマンスに優れたタイヤです。。特別に配合されたコンパウンドにより、優れたグリップ性能を発揮。特徴的なトレッドパターンは、ハンドリング性の向上と安定性をもたらします。高性能ミニ&スクーター用にコンパウンド配合をしました。チューブレスタイプ。前輪後輪共用。。ドライグリップ :★★★。レイングリップ :★★★。耐久性 :★★★。チャート表は性能のイメージです。※外径総幅は標準リム幅組み付け時のサイズとなります。各商品の性能イメージチャート表は5段階評価となり、★5個が最高評価となります。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
75120 1本 12 110/80-12 61L TL

戻る ページ 1 次へ