スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2006-08年式 Roadpartner(マツダ)製

CK44A バーハン仕様(バーハン)ショートスクリーン FI ■AN400SK

スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK44A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK44A - 100001 ~ 排気量 399
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比 2.666
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 1220・右→左 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CK44A 100001 ~ スポーツ仕様
2006/5月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
新開発フレーム、タイヤサイズ変更、Fダブルディスク。
独立型2灯ヘッドライト、液晶ディスプレイ、キーレスシステム採用、トランク容量拡大。
スモーク調小型スクリーン、リアアンダースポイラー採用、など。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・パールビガーブルー
2008 ~ 2008 CK44A 101928 ~ 2007/7月
ジャラー変更
・ミスティックシルバーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(新色)
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

2. ハロゲンバルブ H7 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H7 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1YH7-51-055A 1個 H7 55W 12V PX26d

戻る ページ 1 次へ