スズキ バーディー [50cc] 2008-09年式 Roadpartner(マツダ)製

BA43A (FB50L)重荷用 FI ■機種記号形式:FB50LK8

スズキ バーディー [50cc] 2008-09年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-BA43A 原動機型式 A407 4st単気筒 空冷
フレームNo BA43A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 14 40P TL 80/90 - 14 40P TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,810
スプロケット
12 41 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 1,000
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 78
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 BA43A 100001 ~ 2008/3月 モデルチェンジ
FI・4サイクルエンジン。排出ガス規制適合。
スピードメーター内燃料計装備。
メッキマフラーカバー採用。
カラー設定
・グレイッシュブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別) 1,198 税込1,318
2営業日後以内
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 口金 ガラス球形式
1P1210G18 1箱(10個) シングル球 BA15s G18 クリア

2. 白熱球(G18/BA15s 12V) Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) 白熱球(G18/BA15s 12V) 1箱(10個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V)
1Y18-51-010 1箱(10個) クリア シングル球 10 12

戻る ページ 1 次へ