スズキ ボルティー [250cc] 1995-98年式 Roadpartner(マツダ)製

NJ47A タイプ1(STD):TU250S/T  ・タイプ2(カジュアル):TU250XS/XT

スズキ ボルティー [250cc] 1995-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ47A 原動機型式 J424 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ47A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 18 47S WT 120/80 - 17 61S WT
バッテリー FB10L-A2(縦置) 全長 2,005
スプロケット
15 41 二次減速比 2.733
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 775
チェーン
サイズ 520 リンク数 100 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 139
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯130
ケーブル長
クラッチ 860 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:890/930 ブレーキ前:ダイレクト(L)860
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1998 NJ47A 100001 ~ 1994/11月
タイプ1
構造的にはGN250とほぼ同じ。外装を大幅変更。
カラー設定
・ブラック
全幅:765
1995 ~ 1998 NJ47A 100001 ~ 1994/11月
タイプ2
TU250Sのカジュアル仕様。
Type1とはクラッチスイッチ、ブレーキレバー、ポジションランプ(ハザード)を除いて、ほぼ諸元に変更はない。
専用装備は、調整式ブレーキレバー、専用ボディ色、エンブレム、ブラウンカラーツートンシート、など。
全幅:775
1996 ~ 1998 NJ47A 107021 ~ 1995/10月
タイプ1
グラフィック&カラー変更
1996 ~ 1998 NJ47A 107021 ~ 1995/10月
タイプ2
1998モデル最終(タイプ1に統合)。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ハロゲンバルブ H4u 12V Roadpartner(マツダ)

販売価格(税別)    
Roadpartner(マツダ) ハロゲンバルブ H4u 12V 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 タイプ 定格電力(W) 定格電圧(V) 口金
1Y4U-51-605A 1個 H4u 60/55W 12V P43t-38改

戻る ページ 1 次へ