スズキ ヴェルデ [50cc] 2001-04年式 KJT製

CA1MB ■機種記号形式:UR50K1/2/3

スズキ ヴェルデ [50cc] 2001-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1MB 原動機型式 A196 2st単気筒
フレームNo CA1MB - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,655
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 75
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯70
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2003 CA1MB 100001 ~ 一部改良
シート下パーソナルスペース拡大。
クロームメッキ仕上げのスタンドグリップを採用。
給油口をシート下から後方へ移動。

2002 UR50K2 CA1MB-104311-
2003 UR50K3 CA1MB-107588-
2004 ~ 2004 CA1MB 108348 ~ 2004/3月
カラー変更
・ベージュ×ホワイト
・オレンジ×ホワイト
・ブラック(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 2輪車用エアフィルター KJT

販売価格(税別)    
KJT 2輪車用エアフィルター 1枚
レビュー: 4.54(85)

【特長】この商品は日本のOEM工場の品質に適合しています。オイル添付済みです。

吸気系・燃料系パーツ > エアフィルタ
品番 内容量 メーカー 適合車種 パーツNo. 主な適合車種
MOJS953 1枚 スズキ LETS(CA1KA) LETSⅡS(CA1KB)ヴェルデ(CA1MA) ヴェルデ(CA1MB) 13781-43E00 LETSⅡS(CA1KB)

戻る ページ 1 次へ