スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式 POSH Faith製

CJ43A TYPE-Sのインチバーハンドル仕様 スクリーンレス ■AN250SSK/SSLK

スズキ スカイウェイブ SS [250cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ43A 原動機型式 J436 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ43A - 122224 ~ 排気量 249
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FT12A-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 820
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 169
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 560 備考 スロットル:1560/1540 ブレーキ前:ダイレクト(L)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/35w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 CJ43A 122224 ~ TYPE-Sのインチバーハンドル仕様(スクリーンレス)
2005/1月
排気量以外基本構成はスカイウェイブ400とスカイウェイブ250共通。
ボディー同色一体型エアロマスク(フロント)
クラス初クロームメッキ製インチ径バーハンドル、スムージングシート、新形状バックレストなど採用。
カラー設定
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・キャンディナポレオンブルー
2005 ~ 2006 CJ43A 128383 ~ 2005/6月
カラー追加
・キャンディソノマレッド
2006 ~ 2007 CJ43A 131580 ~ スペシャルカラー仕様(500台限定)
2006/3月
・パールバイオレットブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-01 1個 ブルー

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-02 1個 レッド

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-03 1個 シルバー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-04 1個 ゴールド

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-06 1個 ブラック

6. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

7. メッキブレーキセットタイプ2 POSH Faith

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
2営業日後以内
POSH Faith メッキブレーキセットタイプ2 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > その他ハンドル廻り
品番 内容量 主な適合車種
085725 1セット スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

8. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-28 1個 ライムG

9. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091021-MK 1個

10. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
085024-12 1個 C、ゴールド スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

11. マシンドパーキングレバー メッキ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドパーキングレバー メッキ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > カスタムレバー・グリップ・スロットル
品番 内容量 主な適合車種
085127 1個 スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

12. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
085024 1個 メッキ スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

13. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
085024-03 1個 シルバー スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

14. ネオクラシック油温計 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ネオクラシック油温計 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(エンジン) > オイル・燃料関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
085024-07 1個 ブロンズ スカイウェイブ250/SS/400/SS(43A)

戻る ページ 1 次へ