スズキ GSX-R400R [400cc] 1993-93年式 POSH Faith製

GK76A SP(レーサー仕様)■機種記号形式:GSX-R400RFP

スズキ GSX-R400R [400cc] 1993-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK76A 原動機型式 K709 直列4気筒 水冷
フレームNo GK76A - 107856 ~ 排気量 398
タイヤ
120/60 R 17 55H TL 160/60 R 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 1,995
スプロケット
14 44 二次減速比 3.140
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,060
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 169
メインジェット
形状 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.70 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1993 ~ 1993 GK76A ~ マイナーチェンジ
STD同様に、動弁系等軽量化、最高出力53ps。常時点灯式ヘッドライト、など。
バルブタイミング変更はなし。
カラー変更
・パールスズキミディアムブルー

適合車種からパーツを絞込み検索

5件中 1件~5件

並び替え:

1. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

2. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090187-MK 1個

3. RED REVリミッターカット POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith RED REVリミッターカット 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】VFR400R,(NC30)('89~'93)RED REV スーパーリミッターカット。国内仕様車専用

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 主な適合車種
009026 1個 GSX-R400(GK76A-103110-GSXR400RL/RFL/RM/RFM/91-94)

4. ウインカーバルブ オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ オレンジ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入) 12V23W

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090186 1セット(2個)

5. ウインカーバルブ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ クリアー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 規格
090185 1セット(2個) 12V15W

戻る ページ 1 次へ