スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-25年式 POSH Faith製

C733M 国内モデル FI ABS キャストホイール 

スズキ V-STROM 650 ABS [650cc] 2022-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-C733M 原動機型式 P515 90度V型2気筒 水冷
フレームNo C733M - 100005 ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59V TL 150/70 R 17 69V TL
バッテリー FTX12-BS 全長 2,275
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
MR8E-9 本数 4
全幅 835
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考
全高 1,405
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 212
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 G18
口金形状 BA15S

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.40 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 C733M ~ 2025/1月 価格変更。
カラー継続
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック

生産終了。
2022 ~ 2023 C733M 100001 ~ 2022/4月 マイナーチェンジ
水冷4サイクル90°VツインDOHC4バルブ。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。型式変更(2BL→8BL)。
上下2灯式ヘッドライト(Hi点灯時Lowも同時点灯)。LEDテールライト採用。
カラー設定
・ブリリアントホワイト
・グラススパークルブラック

2023 DL650AM3-100704-
2024 ~ 2024 C733M 101173 ~ 2024/2月
カラー変更
・パールビガーブルー
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-01 1個 ブルー

2. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-02 1個 レッド

3. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-03 1個 シルバー

4. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-04 1個 ゴールド

5. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別) 2,798 税込3,078
2営業日後以内
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-06 1個 ブラック

6. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
191021-MK 1個 グランドマジェスティ250 2004-2007年式:F/Rウィンカーに適合

7. マシンドフィラーキャップ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith マシンドフィラーキャップ 1個
レビュー: 5.00(1)

オイル関連 > フィラーキャップ・ゲージその他
品番 内容量
500001-28 1個 ライムG

戻る ページ 1 次へ