スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式 POSH Faith製

NJ4AA ■機種記号形式:ST250K4/5/6/7

スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ4AA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4AA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:865/835 ブレーキ前:ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
411
レベル
(mm)
72
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 NJ4AA 100001 ~ 2003/12月
空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
スポークホイール、大型ヘッドライト、丸形テールランプ、など。
カラー設定
・ソリッドブラック
・パールグラスホワイト
2005 ~ 2005 NJ4AA 103185 ~ 2005/1月 カラー変更
・パールクリスタルレッド
・ソリッドブラック
2006 ~ 2006 NJ4AA 104349 ~ 2006/3月 カラー変更
2007 ~ 2007 NJ4AA 105556 ~ カラー変更
・オールトグレーメタリック
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

9件中 1件~9件

並び替え:

1. ワイドワットウインカーリレー POSH Faith

販売価格(税別) 3,398 税込3,738
2営業日後以内
POSH Faith ワイドワットウインカーリレー 1個
レビュー: 4.67(12)

【特長】ウインカーリレーを交換した際、ウインカーがハザード状態になる事がありますが、これは誤作動ではなく、車体の配線構造によるものです。改善するには別途インジケータースタピライザー(090010-IS)の取付が必要となります。スクーター等では改善出来ない場合もありますので、配線図により配線加工等が必要な場合もあります。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 主な適合車種 仕様 タイプ 電球
090012-WR 1個 XJR1300(98-)・CBR600RR(EU/11)・VTR250(09-12)・ZX-12R・Ninja1000(10-)・Ninja650R(10-11)・Ninja400R(10-11)・ER-6n/f(09-11)

以下のSUZUKI車はウインカーリレー取出し3Pカプラーの併用が必要です。
GSX1400・GSX1300Rハヤブサ・B-KING・バンディット1200・イナズマ1200/400・GSF1200/S・GSX1100Sカタナ・GSX-R1100/1000・SV1000/650/400・TL1000S(97-99)・GSX-R750(95/99-05)・GSF750・GSX-R600/400・GSX400インパルス/TypeS・バンディット400/V・GSR400・グラディウス400・グース350/250・・GSX250Sカタナ・RGV250ガンマ・ボルティー・ST250・グラストラッカー・バンバン200・DR-Z400S
12V専用 2線式+アース LED対応

2. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
2営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
084046-13 1個 銀/オレンジ ST250・バンバン200(-04)05-モデルに使用の場合、別売変換カプラーとフロント用ウインカーステーベースが必要

3. Cコーティングオレンジ球 S25 POSH Faith

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
2営業日後以内
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 S25 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
091215-MK 1個

4. スリムシャープ POSH Faith

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
2営業日後以内
POSH Faith スリムシャープ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】取り付けに必要なパーツが全て揃った完全ボルトオンキットです。(水の浸入を防ぐ防水スポンジ付き)

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
084047-13 1個 銀/クリアー ST250・バンバン200(-04)05-モデルに使用の場合、別売変換カプラーとフロント用ウインカーステーベースが必要

5. B/ONウインカーステーセット黒 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット黒 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
084101-16 1セット ST250・バンバン200(-04)05-は変換カプラー、フロント用ウインカーステーベースが別途必要

6. B/ONウインカーステーセット銀 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith B/ONウインカーステーセット銀 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】POSH製ウインカー(※削り出しボディ・エアロシャープ貼付けタイプを除く)を車体に取付ける為に必要なステー・アースコード(ステーベース)等が入ったセットです。お好みで2個入ウインカーをお選び下さい。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
084101-13 1セット ST250・バンバン200(-04)05-は変換カプラー、フロント用ウインカーステーベースが別途必要

7. Cコーティングオレンジ球 G18 POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith Cコーティングオレンジ球 G18 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090187-MK 1個

8. ウインカーバルブ オレンジ POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ オレンジ 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入) 12V23W

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
090186 1セット(2個)

9. ウインカーバルブ クリアー POSH Faith

販売価格(税別)    
POSH Faith ウインカーバルブ クリアー 1セット(2個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】G18型補修用バルブセット(2個入)

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 規格
090185 1セット(2個) 12V15W

戻る ページ 1 次へ