スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式 GALESPEED(ゲイルスピード)製

JS1CK1116 海外モデル(EU/UK)

スズキ GSX1300Rハヤブサ [1300cc] 2013-18年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GX72A 原動機型式 水冷
フレームNo JS1CK1116 - 00100001 ~ 0101371 排気量 1,340
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,195
スプロケット
18 43 二次減速比 2.388
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,170
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 220
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.10 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2018 ~ 2018 JS1CK1116 ~ カラー変更
・グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
2013 ~ 2013 JS1CK1116 00100001 ~ 0101371 Fブレーキキャリパが同車初のブレンボ製(モノブロック・ラジアルマウント対向4pot)へ変更
カラー変更
・パールグレイシャーホワイト×メタリックオールトグレー
・グラススパークルブラック×メタリックオールトグレー
・マーブルデイトナイエロー×グラススパークルブラック
2014 ~ 2014 JS1CK1116 00101372 ~ 00102529 カラー変更
・パールヴィガーブルー×パールグレイシャーホワイト
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールミラレッド×パールグレイシャーホワイト
・キャンディダリンレッド×グラススパークルブラック
2015 ~ 2015 JS1CK1116 00102530 ~ カラー変更
・パールヴィガーブルー×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2016 ~ 2016 JS1CK1116 G0100001 ~ カラー変更
・キャンディダリンレッド×メタリックミスティックシルバー
・メタリックサンダーグレー×グラススパークルブラック
・パールブレイジングホワイト×メタリックミスティックシルバー
2017 ~ 2017 JS1CK1116 H0100001 ~ (UK)JS1CK1117H0100001-
カラー変更
・パールヴィガーブルー×グラススパークルブラック
・グラススパークルブラック×パールグレイシャーホワイト
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 21,980 税込24,178
4営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) ZX-14R 12-20 (Φ30/Φ34 共通) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】GALE SPEEDラジアルマウントリアキャリパーを装着する際に必要となるキャリパーブラケット。A7075材を削り出すことで強度と軽さを両立しています。

ブレーキ関連 > キャリパー関連
品番 内容量 仕様 材質 主な適合車種
29351101 1個 対応ディスク径:純正同等、ABS対応 A7075(ブラックアルマイト) GSX1300R(ABS) 08-24(Φ30/Φ34 共通)

2. F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0005R 1枚 F)GSX1300R 08-18(ABS車含)/B-KING 08-12(ABS車含)

3. F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 41,980 税込46,178
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F)ZX-10R 08-15/ZX-14R 12-20/ZX-6R 19(2BL-ZX636G) 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】それぞれのオートバイに最適な設計を追求した、車種専用設計のスポーツディスク。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、究極のスポーツディスク。求めたのは、「バランス」。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDF0005L 1枚 F)GSX1300R 08-18(ABS車含)/B-KING 08-12(ABS車含)

4. F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R Gコート] 1本
レビュー: 5.00(1)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28355055Q 1本 B-KING(ABS) 08-11/GSX1300R(ABS) 13-18

5. F 350-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
3営業日後以内
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28355055 1本 B-KING(ABS) 08-11/GSX1300R(ABS) 13-18

6. モノフローティングディスクローター リア Φ260 T=5.0 GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) モノフローティングディスクローター リア Φ260 T=5.0 1枚
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、「インナーローターレス」フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 主な適合車種
GSBDR0011 1枚 R)GSX1300R 08-17

7. F 350-17 ブロンズ [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28254055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)

8. F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 ブロンズ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28254055Q 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)

9. F 350-17 GLD [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28255055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)

10. F 350-17 GLD [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 GLD [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28255055Q 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)

11. F 350-17 WHT [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28250055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

12. F 350-17 BLK [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28251055Q 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

13. F 350-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28253055Q 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)

14. F 350-17 WHT [TYPE-C Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-C Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28250055Q 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

15. F 350-17 BLK [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28351055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

16. F 350-17 WHT [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-R] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。ミニ用の小径ホイールもラインナップ。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28350055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

17. F 350-17 WHT [TYPE-S] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-S] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】より高度な切削技術を駆使し、さらなる軽量化を果たしながらも剛性を確保したアルミ鍛造ホイール。15本のスポークがリム部にかかる応力を効率よく分散します。また、スポークを幅広にすることでTYPE-R以上の高剛性を実現。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28750055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

18. F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 WHT [TYPE-S Gコート] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自技術のコンスタントライジングレートを持つ、リプレイスメントタイプのサスペンションスプリング。しなやかにタイヤが路面に追従し、バネの反発力によりタイヤの接地力が向上します。車種専用に設定される無段階のバネレートでサスペンションに快適性と粘り強さ、安全性をもたらします。■コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを 吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。■通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振する事がありません。■コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。■ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28750055Q 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

19. F 350-17 BLK [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 BLK [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28251055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-16 (ABS仕様)

20. F 350-17 Gメタ [TYPE-C] GALESPEED(ゲイルスピード)

販売価格(税別)    
GALESPEED(ゲイルスピード) F 350-17 Gメタ [TYPE-C] 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】十分に強度のあるリムをT字断面5本スポークによって支えるベーシックモデル。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度

カスタムパーツ(ボディ) > ホイール・ホイール関連商品
品番 内容量 主な適合車種
28253055 1本 B-KING 08-11 (ABS仕様)/GSX1300R 13-17 (ABS仕様)

戻る ページ 1 次へ