スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式 GALESPEED(ゲイルスピード)製
EK1AA ABS ■GSXS1000RQM2/RQM3/RQM4
スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | EK1AA ~ | 2025/11月 カラー変更 ・キャンディダーリングレッド ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2022 ~ 2022 | EK1AA 100001 ~ | 2021/8月 水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制対応。ユーロ5。 電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)、ローRPMアシスト、スズキイージースタートシステム、スズキトラクションコントロールシステム(STCS)、双方向クイックシフトシステム、スズキクラッチアシストシステム(SCAS)。 ハンドル位置変更(グリップ部23mm延長)、シート変更。 ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2ラジアルタイヤ採用。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリック ・グラスマットメカニカルグレー ・グラススパークルブラック |
| 2023 ~ 2023 | EK1AA 102265 ~ | 2023 カラー設定 ・グラスマットメカニカルグレー ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック |
| 2024 ~ 2024 | EK1AA 103465 ~ | 2023/10月 グラフィック変更。 カラー変更 ・マットソードシルバーメタリック ・トリトンブルーメタリック ・グラススパークルブラック(継続) |
| 2025 ~ 2025 | EK1AA 105022 ~ | 2024/10月 マイナーチェンジ インストルメントパネルを5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイに変更。 カラー変更 ・トリトンブルーメタリック ・マットソードシルバーメタリック ・グラススパークルブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 29000193B | 1個 | キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm | ブラック | Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22 |
【特長】純正フォーク+純正ディスク径の組み合わせでGALE SPEED4Pキャリパーを装着する際に使用するカラーとボルトのセットです。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|
| 29000193S | 1個 | キャリパータイプ:GALE SPEED 4POT、カラー/ボルトサイズ:12.5mm/M10×P1.25 75mm | シルバー | Z900RS/KATANA-22/GSX-S1000-22/GT 22/GSXR1000R17-22 |
【特長】ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 材質 | 色 | 加工 |
|---|---|---|---|---|---|
| FCK5002B | 1個 | 逆シフトチェンジ対応、ノーマルブレーキスイッチ移設設計、チェンジペダル用エクステンション(10mm/20mm)付属 | アルミ7075、(一部)6061 | ブラック | フル3D切削加工 |
【特長】ゲイルスピード開発陣によるブレーキングシステムプロジェクトからブレーキディスクが遂に登場!。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、”究極のスポーツディスク”。求めたのは、「バランス」。ゲイルスピードは、それぞれのオートバイに最適な設計を追及します。
| 品番 | 内容量 | 取付場所 | ディスク厚さ(mm) | ディスク径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSBDF0037R | 1個 | フロント 右 | 5 | 310 | F)KATANA(ABS)-22/GSX-S1000(ABS)-22/F(ABS)-20/GT 22 |
【特長】ゲイルスピード開発陣によるブレーキングシステムプロジェクトからブレーキディスクが遂に登場!。これまでの鍛造ホイールやマスターシリンダー製造で培った技術を反映した、”究極のスポーツディスク”。求めたのは、「バランス」。ゲイルスピードは、それぞれのオートバイに最適な設計を追及します。
| 品番 | 内容量 | 取付場所 | ディスク厚さ(mm) | ディスク径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSBDF0037L | 1個 | フロント 左 | 5 | 310 | F)KATANA(ABS)-22/GSX-S1000(ABS)-22/F(ABS)-20/GT 22 |
【特長】ゲイルスピード開発陣によるブレーキングシステムプロジェクトからブレーキディスクが遂に登場!。フローティングディスクをストリート向けに開発したことで誕生した、”インナーローターレス”フローティングディスク。取り付け部分にフローティングピンを採用し、優れた放熱性を実現。リアディスクを多用するライダーにも安心です。
| 品番 | 内容量 | タイプ | ディスク厚さ(mm) | ディスク径(Φmm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| GSBDR0022 | 1個 | フローティングタイプ:カラー | 5 | 250 | R)KATANA(ABS)-22/GSX-S1000(ABS)-22/F(ABS)-20/GT 22 |
【特長】ストレスフリーなペダル操作へ。レースのために考えられた設計は、ストリートでも多くの利点があります。純正ポジションから最小限の位置変更で、サーキットからストリートまで楽しめるパフォーマンスを発揮。ステップワークを妨げる要素を徹底して排除し、操作性を追求しました。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| FCK5002S | 1個 | KATANA 19-24/GSX-S1000 22-24/GSX-S1000GT 22-24 |
戻る ページ 1 次へ