スズキ GSX750Sカタナ [750cc] 1982-82年式 K-CON(キタコ)製

GS75X 1型 アップライトハンドル ■機種記号形式:GSX750S1/SS(スクリーン付)

スズキ GSX750Sカタナ [750cc] 1982-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS75X 原動機型式 GS75X 直列4気筒 空冷
フレームNo GS75X - 106815 ~ 排気量 747
タイヤ
3.25 - 19 4PR TL 4.00 - 18 4PR TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,250
スプロケット
16 43 二次減速比 2.688
プラグ
D7EA 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,105
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 245
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯112.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1982 ~ 1982 GS75X ~ SS スクリーン付
1982/11月
1982 ~ 1982 GS75X 106815 ~ 1型
1982/2月
セパハンではなく、アップライトハンドル。
スクリーン無し、メーターバイザー非装備、KANATA・刀サイドデカール無し。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ