スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2003-04年式 K-CON(キタコ)製

GT74A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT74A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT74A - ~ 排気量 988
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,030
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9E 本数 4
全幅 710
チェーン
サイズ 530 リンク数 110 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 166
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 18w 12V 18w
ガラス型式 T16 T16
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2003 ~ 2003 GT74A ~ フルモデルチェンジ
フレーム(ツインスパーフレーム)新設計、レムエア吸気口の間に細いヘッドライト。
ラジアルマウント式4potキャリパ採用、など。
カラー設定
・パールスズキディープブルーNo.2×グラススプラッシュホワイト
・メタリックソニックシルバー
・キャンディバーニングクーパー×ソリッドブラック
2004 ~ 2004 GT74A ~ カラー変更
・パールスズキディープブルー×グラススプラッシュホワイト
・メタリックフリントグレイ×オーピメントイエロー
・ソリッドブラック×メタリックフリントグレイ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ