スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 1999-00年式 K-CON(キタコ)製

BC-CK41A ■AN400X/Y/ZY STD・リミテッド

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 1999-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK41A 原動機型式 K415 4st単気筒 水冷
フレームNo BC-CK41A - 100001 ~ 排気量 385
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FTX9-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 191
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1999 ~ 1999 BC-CK41A 100001 ~ STD
1998/10月
250cc(CJ41A)と共通設計。
水冷4st SOHC4バルブ単気筒。32ps。
φ41mmFフォーク、フレーム強化、貫通クランクケースブラケット追加。新型ステンレスマフラー、専用シート、Rサス調整ダイヤル、スモークメッキキーシャッター、専用エンブレム、など。
カラー設定
・フラッシュシルバーメタリック
・パールノベルティブラック
・キャンディディープグレープマルーン
2000 ~ 2000 BC-CK41A 103407 ~ リミテッド
1999/11月
グリップヒーター(ホンダOEM)、大型ナックルガード、用エンブレム装備。
カラー設定
・サターンブラックメタリック×アーバングレーメタリック(Limited専用ツートン)
1999 ~ 2000 BC-CK41A 103408 ~ STD
1999/7月
フロントグリルにスズキ「S」エンブレム追加。
カラー変更
・パールスティルホワイト(新色)
・パールスチールブルーグレー(新色)
・フラッシュシルバーメタリック
・パールノベルティブラック
・キャンディディープグレープマルーン
1999/10月
タンデムフットボード大型化、センタースタンド形状、メーターデザイン(ハーフミラー→黒地へ)変更、など。
カラー変更
・サターンブラックメタリック(新色)
1999/12月
カラー変更
・ソニックシルバーメタリック
・サターンブラックメタリック
・ライトグリーニッシュゴールドメタリック
・ストームブルーグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ