スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2006-08年式 K-CON(キタコ)製

CK44A ロングスクリーン FI ■AN400K

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2006-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK44A 原動機型式 K432 4st単気筒 水冷
フレームNo CK44A - 100264 ~ 排気量 399
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー FTZ9-BS(横置)(YT12A-BS液充済み可) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,375
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 200
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:マスターから右キャリバ 1220・右→左 約600
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CK44A 100264 ~ 2006/6月 フルモデルチェンジ
新開発水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
新開発フレーム、タイヤサイズ変更、Fダブルディスク。
独立型2灯ヘッドライト、ロングスクリーン、液晶ディスプレイ、キーレスシステム採用、トランク容量拡大。
新形状大型スクリーン採用、など。
カラー設定
・オールドグレーメタリック
2007 ~ 2008 CK44A 101846 ~ 2007/7月 マイナーチェンジ
カラー継続
・オールドグレーメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ