スズキ スカイウェイブ Limited [250cc] 2006-07年式 K-CON(キタコ)製

CJ44A FI ■AN250ZK

スズキ スカイウェイブ Limited [250cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CJ44A 原動機型式 J441 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ44A - 107144 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 825
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,385
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 197
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2006 ~ 2007 CJ44A 107144 ~ ウィンターバージョン
2006/10月 フルモデルチェンジ
ダイヤル式温度調整機構付グリップヒーター、ナックルバイザー、大型シーシーバー装備。
カラー設定
・ファントムグレイメタリック

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ