スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2016-16年式 K-CON(キタコ)製

GT79A FI ABS ■GSXS1000FL6

スズキ GSX-S1000F [1000cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GT79A 原動機型式 T719 直列4気筒 水冷
フレームNo GT79A - 100001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 44 二次減速比 2.590
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 795
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,180
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 GT79A 100001 ~ 2015/7月
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド
2016 ~ 2016 GT79A 100001 ~ 2015/7月
フルカウル装備。
GSX-R1000(海外)エンジンをベースとし水冷4サイクル直列4気筒。
電子制御式ABS標準装備。3段階選択可能トラクションコントロール、ハンドルクランプ部大径化(エンド部より太い)したレンサル社製アルミハンドルバー。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック×キャンディダーリングレッド

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. アルミ製シーリングワッシャー K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミ製シーリングワッシャー 1個
レビュー: 4.22(27)

【特長】アルミドレン/バンジョーワッシャーとして使用出来ます。【用途】ドレンボルト用

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 寸法C(mm) 寸法A(mm) 寸法B(mm) 材質
0900-092-00005 1個 2 14 22 アルミ

2. アルミドレンワッシャ K-CON(キタコ)

販売価格(税別) 179 税込197
2営業日後以内
K-CON(キタコ) アルミドレンワッシャ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】●アルミドレンワッシャーとして使用出来ます。●アルミ材製

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
0900-092-00007 1個

戻る ページ 1 次へ