スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式 BSバッテリー製

BA42A ■(FB50)FB50K5/6/7 ・(FB50D セル付)FB50DK5/6/7

スズキ バーディー [50cc] 2005-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-BA42A 原動機型式 A405 4st単気筒 空冷
フレームNo BA42A - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
70/90 - 14 34P WT 80/90 - 14 40P WT
バッテリー YT4L-BS 全長 1,805
スプロケット
13 39 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 650
チェーン
サイズ 420 リンク数 98 備考
全高 990
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2005 ~ 2005 BA42A 100001 ~ キック式(全長1805×幅650×高990×69kg)
2004/11月 フルモデルチェンジ
カラー設定
・グレイッシュブルー(YHV)
2005 ~ 2007 BA42A 100001 ~ セル付(全長1805×幅650×高990×71kg)
2004/11月カラー設定
・グレイッシュブルー(YHV)

2006 FB50DK6 105101-
2007 FB50DK7 109033-
2006 ~ 2007 BA42A 105091 ~ キック式

FB50K6 105091-
FB50K7 109043-

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA BSバッテリー

販売価格(税別)    
BSバッテリー BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA 1個
レビュー: 4.48(29)

【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。

電装品 > バッテリー
品番 内容量
BTX4L+ 1個

戻る ページ 1 次へ