スズキ バンディット1200 [1200cc] 2006-07年式 BSバッテリー製
GV79A ■機種記号形式:GSF1200K6/AK6 ABS(FinalEdition)
スズキ バンディット1200 [1200cc] 2006-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2006 ~ 2006 | GV79A 100001 ~ | 2006/3月 フルモデルチェンジ 輸出仕様Bandit650と共通デザインに。 シート高2段階(770mm/790mm)調整可能。 カラー設定 ・パールネブラーブラック ・キャンディインディブルー |
| 2007 ~ 2007 | GV79A 100636 ~ | 2006/9月 油冷FinalEdition ファイナルエディションのみABS装備。 前後ゴールドホイール。燃料タンク上部に油冷ファイナルエディションエンブレム。 カラー設定 ・パールネブラーブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| BT12A | 1個 |
戻る ページ 1 次へ