スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式 BSバッテリー製
EK1AA 国内モデル ABS ■GSX-S1000SRQZM2/3/4/5/6
スズキ KATANA カタナ [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2026 ~ 2026 | EK1AA ~ | 2025/11月 カラー継続 ・ミスティックシルバーメタリック ・パールビガーブルー |
| 2022 ~ 2024 | EK1AA 100606 ~ | 2022/2月 マイナーチェンジ 水冷4サイクルDOHC4バルブ直列4気筒。150ps/11000rpm。 平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。 新電子制御システム SIRS(スズキインテリジェントライドシステム)搭載。SDMS(スズキドライブモードセレクタ)、5段階(+OFFモード)トラクションコントロールシステム、クイックシフトシステムなど採用。 brembo製ラジアルマウントモノブロックキャリパー採用。 ターンシグナル付スイングアームマウントリアフェンダ採用。 カラー変更 ・ミスティックシルバーメタリック ・マットステラブルーメタリック 2023 GSX-S1000SRQZM3-102272- 2024 GSX-S1000SRQZM4-103462- |
| 2025 ~ 2025 | EK1AA 105022 ~ | 2024/10月 旧メーター継続。 ホイール色、テールカウル色変更。 カラー変更 ・パールビガーブルー ・ミスティックシルバーメタリック |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
BSバッテリー
BSバッテリー(液入り充電済タイプ) SLA
1個
電装品 > バッテリー
【特長】AGM(吸着ガラスマットへ放電液を浸透させるタイプ)。VRLA(制御弁式密閉タイプ)。完全メンテナンスフリー(注液・充電・補水不要)。縦向き・傾斜搭載可能。液漏れがない。密閉型のため排気口からガスが放出されない(過充電等による内圧異常時には安全弁が作動)。購入後すぐに使用可能。電解液(希硫酸)封入済みのため安全。高い放電容量により始動性能向上。低温時の始動性に優れる。長寿命。
| 品番 | 内容量 | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | 端子形状 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | 150 | 88 | 93 | A |
販売価格(税別)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| BTZ10S | 1個 | T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合 |
戻る ページ 1 次へ